AIRMASTER FAN LC42BD Mancooler, transmisie cu curea, dimensiune 42 inch

Articol: CE7WUX Model: LC42BDCrucea Ref: 78933
€746.59 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMan Cooler
Diametrul lamei.42 "
Materialul lameiAluminiu
Rata de curgere13036 Cfm
Material carcasăOţel
Număr de viteze2
Rating-ul puterii1
Nivelul sunetului70 dBA
Viteză582 RPM
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Tara natalaCN

Detalii produs:

Mancooler portabil Airmaster Fan LC42BD este proiectat pentru răcirea instalațiilor de producție grele și a altor medii prăfuite sau murdare.

Caracteristici:

  • Dispune de un motor monofazat, cu rulmenți, pentru a furniza un curent puternic de aer (11850 - 13036 cfm) la nivelul podelei.
  • Construcția sa robustă, rezistentă, îl face potrivit pentru utilizarea zilnică, iar rulmenții de înaltă performanță oferă o funcționare lină.
  • Vine cu o protecție din oțel acoperită cu epoxi, care închide palele ventilatorului pentru a le proteja de deteriorare și, de asemenea, pentru a preveni rănile cauzate de contactul accidental.
  • Ventilatorul Airmaster LC42BD este încorporat cu roți de oțel de 8 inchi pentru a permite rularea ușoară dintr-o locație în alta.
  • Are un mâner cu lățime ușoară de prindere și elice cu patru pale din aluminiu pentru stațiile de lucru de răcire spot sau linii de producție sau răcire generală în depozite, unități de producție și operațiuni de transport.

Standarde și aprobări:

  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Ce este un mecanism de transmisie prin curea?

A. Acest ventilator de 42 de inchi dispune de un mecanism de antrenare prin curea care conectează motorul și rotorul ventilatorului cu cureaua și poate fi reglat pentru a obține viteza dorită a ventilatorului.

Î. Ce este un comutator basculant cu 2 viteze?

A. Comutatorul basculant găzduiește un buton pentru o operație care poate fi apăsat la fiecare capăt pentru a conecta sau deconecta un circuit electric.

Î. Ce este o carcasă ODP?

A. Carcasa ODP (open drip proof) permite aerului să curgă liber prin motor pentru a preveni supraîncălzirea și pentru a rezista la intrarea lichidelor în motor.

Variante de produs

ProdusModelDiametrul lamei.Rata de curgereNumăr de vitezeNivelul sunetuluiVitezăPreț
AIRMASTER FAN LC36BD Mancooler, transmisie prin curea, dimensiune 36 inch | CF2UKF 78938 LC36BD36 "8758 Cfm268 dBA600 Rpm-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRMASTER FAN LC42BD Mancooler, transmisie cu curea, dimensiune 42 inch
€746.59 /unitate