Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIROTRONICS TGMPL40100A1H Releu temporizator încapsulat 100sec 6 Pin Spdt | AF7JCQ 21EW99

AIROTRONICS TGMPL40100A1H Releu temporizator încapsulat 100sec 6 Pin Spdt

În stoc
Articol: AF7JCQ Model: TGMPL40100A1HCrucea Ref: 21EW99
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
€51.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu temporizator încapsulat
Metoda de ajustarePotențiometru
Contact Amp Rating (rezistiv)10A
Formular de contactSPDT
FuncţieInterval / câine de pază
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
HzNU SE APLICĂ
Tensiune de intrare24 la 28 VDC
MontareSuprafață
producțieReleu
Pins6
Indicatorul de stareNici unul
Intervalul temporizării1.00 sec. la 100.00 sec.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8536490075

Variante de produs

ProdusModelFuncţieHzTensiune de intrarePinsIntervalul temporizăriiPreț
AIROTRONICS MC1003631H Releu temporizator încapsulat 1023 min 6 pini | AF7JBT 21EW77 MC1003631HÎntârziere la realizare, Întârziere la pauză, fotografiere simplă, interval, reglare simplă / câine de pază50/60120 VAC60.10 sec. până la 1023 min.€76.31
AIROTRONICS MC2003631H Releu temporizator încapsulat 1023 min 6 pini | AF7JBU 21EW78 MC2003631HÎntârziere la realizare, Întârziere la pauză, fotografiere simplă, interval, reglare simplă / câine de pază50/60230 VAC60.10 sec. până la 1023 min.€80.97
AIROTRONICS MC3003631H Releu temporizator încapsulat 1023 min 6 pini | AF7JBV 21EW79 MC3003631HÎntârziere la realizare, Întârziere la pauză, fotografiere simplă, interval, reglare simplă / câine de pază50/6024 VAC60.10 sec. până la 1023 min.€83.15
AIROTRONICS MC7003631H Releu temporizator încapsulat 1023 min 6 pini | AF7JBW 21EW80 MC7003631HÎntârziere la realizare, Întârziere la pauză, fotografiere simplă, interval, reglare simplă / câine de pazăNU SE APLICĂ12 VDC60.10 sec. până la 1023 min.€83.50
AIROTRONICS MC4003631H Releu temporizator încapsulat 1023 min 6 pini | AF7JBX 21EW81 MC4003631HÎntârziere la realizare, Întârziere la pauză, fotografiere simplă, interval, reglare simplă / câine de pazăNU SE APLICĂ24 VDC60.10 sec. până la 1023 min.€81.83
AIROTRONICS MC1003601H Releu temporizator încapsulat 100min 6 Pin Spdt | AF7JBY 21EW82 MC1003601HÎntârziere la efectuare, întârziere la pauză, o singură lovitură la efectuare, interval activat, o singură lovitură la pauză, interval redeclanșabil, o singură lovitură redeclanșabilă, întârziere la efectuare cu inițiere, întârziere pornit/oprit ciclu de repetare50/60120 VAC61.00 sec. până la 100 min.€93.65
AIROTRONICS MC2003601H Releu temporizator încapsulat 100min 6 Pin Spdt | AF7JBZ 21EW83 MC2003601HÎntârziere la efectuare, întârziere la pauză, o singură lovitură la efectuare, interval activat, o singură lovitură la pauză, interval redeclanșabil, o singură lovitură redeclanșabilă, întârziere la efectuare cu inițiere, întârziere pornit/oprit ciclu de repetare50/60230 VAC61.00 sec. până la 100 min.€90.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIROTRONICS TGMPL40100A1H Releu temporizator încapsulat 100sec 6 Pin Spdt
€51.32 /unitate