Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIRSEPT 76059 Line Splice 90 Degree Pack SAE 257 buc. | AH4GVE 34NK80

AIRSEPT 76059 Line Splice 90 Degree Pack SAE 257 buc.

În stoc
Element: AH4GVE Model: 76059Crucea Ref: 34NK80
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
€2,983.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie de îmbinare 90 de grade Pachet
Materialdin aluminiu anodizat
Număr de bucați257
Mărimea5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6288
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)46.99
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiMărimeaTipPreț
AIRSEPT 76054 Line Splice 90 Degree Pachet SAE 28 buc. | AH4GVD 34NK79 76054295 / 8 "A / C, lichid de răcire, încălzitor, ulei, retur servodirecție, transmisie€225.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRSEPT 76059 Line Splice 90 Degree Pack SAE 257 buc.
€2,983.36 /unitate