Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIRSEPT 76071 Linie de îmbinare 90 de grade Reparație 1/2 diametru exterior | AH2BDU 24EM86

AIRSEPT 76071 Linie de îmbinare 90 de grade Reparație 1/2 diametru exterior

În stoc
Element: AH2BDU Model: 76071Crucea Ref: 24EM86
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
€52.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRepararea liniei de îmbinare 90 grade
MaterialAluminiu, cauciuc
Număr de bucați7
În afara Dia.1 / 2 "
Mărimea3-3/4"H x 2-3/4"W x 1-1/4"D
TipA / C, lichid de răcire, încălzitor, ulei, retur servodirecție, transmisie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0907
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Preț
AIRSEPT 76072 Linie de îmbinare 90 de grade Reparație 3/8 Diametru exterior | AH2BDV 24EM87 760723 / 8 "€52.68
AIRSEPT 76073 Linie de îmbinare 90 de grade Reparație 5/16 Diametru exterior | AH2BDW 24EM88 760735 / 16 "€52.68
AIRSEPT 76074 Linie de îmbinare 90 de grade Reparație 5/8 Diametru exterior | AH2BDX 24EM89 760745 / 8 "€69.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRSEPT 76071 Linie de îmbinare 90 de grade Reparație 1/2 diametru exterior
€52.68 /unitate