Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30088RED Coș de raft, 17-7/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 6 inch înălțime, roșu | AA2EKK 10F113

AKRO-MILS 30088RED Coș de raft, 17-7/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 6 inch înălțime, roșu

În stoc
Element: AA2EKK Model: 30088REDCrucea Ref: 10F113
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
€25.65 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 8
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru rafturi
CuloriRoșu
Înălţime6 "până la 8"
Înălțimea interioară5 15 / 16 "
Lungime interioară16 "
Lățimea interioară6 5 / 8 "
Lungime16 "până la 18"
Capacitate de încărcare35 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi divizoare scurte7
În afara înălțimii6"
Lungime exterioară17 7 / 8 "
Lățimea exterioară8 3 / 8 "
Cantitate pachet8
Volum0.38 cu. ft.
Capacitate volum0.38 cu. ft.
Lăţime8 "până la 10"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)47.94
Lățimea navei (cm)23.83
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
AKRO-MILS 30088BLUE Coș cu raft, 17-7/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 6 inch înălțime, albastru | AA2EKM 10F115 30088BLUAlbastru€25.65
AKRO-MILS 30088SCLAR Coș de raft, 17-7/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 6 inch înălțime, transparent | AD3NQR 40K453 30088CLARclar€29.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30088RED Coș de raft, 17-7/8 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 6 inch înălțime, roșu
€25.65 /unitate