Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30348BEIGE Coș de raft, 20-1/2 inch lungime, 8-1/4 inch lățime, 7 inch înălțime, bej | AC3DZA 2RV53

AKRO-MILS 30348BEIG Coș de raft, 20-1/2 inch lungime, 8-1/4 inch lățime, 7 inch înălțime, bej

În stoc
Element: AC3DZA Model: 30348BEIGCrucea Ref: 2RV53

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€57.31 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru rafturi
CuloriBej
Înălţime6 "până la 8"
Înălțimea interioară6 1 / 2 "
Lungime interioară20 "
Lățimea interioară7 3 / 8 "
Lungime20 "până la 22"
Capacitate de încărcare60 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi divizoare scurte3
În afara înălțimii7"
Lungime exterioară20 1 / 2 "
Lățimea exterioară8 1 / 4 "
Cantitate pachet6
Lăţime8 "până la 10"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2735
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)23.5
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

  • Accesorii: 40348

Variante de produs

ProdusModelLățimea interioarăCapacitate de încărcareLățimea exterioarăLăţimePreț
AKRO-MILS 30358BEIGE Coș de raft, 20-1/2 inch lungime, 11 inch lățime, 7 inch înălțime, bej | AC3DZB 2RV54 30358BEJ10 1 / 8 "75 lb.11 "10 "până la 12"€73.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30348BEIG Coș de raft, 20-1/2 inch lungime, 8-1/4 inch lățime, 7 inch înălțime, bej
€57.31 /unitate