AKRO-MILS 30358BEIGE Coș de raft, 20-1/2 inch lungime, 11 inch lățime, 7 inch înălțime, bej | AC3DZB 2RV54

AKRO-MILS 30358BEIG Coș cu raft, 20-1/2 inch lungime, 11 inch lățime, 7 inch înălțime, bej

În stoc
Element: AC3DZB Model: 30358BEIGCrucea Ref: 2RV54

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€73.83 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru rafturi
CuloriBej
Înălţime6 "până la 8"
Înălțimea interioară6 1 / 2 "
Lungime interioară20 "
Lățimea interioară10 1 / 8 "
Lungime20 "până la 22"
Capacitate de încărcare75 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi divizoare scurte3
În afara înălțimii7"
Lungime exterioară20 1 / 2 "
Lățimea exterioară11 "
Cantitate pachet6
Lăţime10 "până la 12"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

  • Accesorii: 40358

Variante de produs

ProdusModelLățimea interioarăCapacitate de încărcareLățimea exterioarăLăţimePreț
AKRO-MILS 30348BEIGE Coș de raft, 20-1/2 inch lungime, 8-1/4 inch lățime, 7 inch înălțime, bej | AC3DZA 2RV53 30348BEJ7 3 / 8 "60 lb.8 1 / 4 "8 "până la 10"€57.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30358BEIG Coș cu raft, 20-1/2 inch lungime, 11 inch lățime, 7 inch înălțime, bej
€73.83 /unitate