Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 31142BLU Coș cu sertar, 12 inch lungime, 3-3/4 inch lățime, 4-5/8 inch înălțime, albastru | AD8GUF 4KEZ6

AKRO-MILS 31142BLU Coș cu sertar, 12 inch lungime, 3-3/4 inch lățime, 4-5/8 inch înălțime, albastru

În stoc
Articol: AD8GUF Model: 31142BLUCrucea Ref: 4KEZ6
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
€16.52 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru sertare
CuloriAlbastru
Înălţime4 "până la 5"
Lungime10 "până la 12"
Capacitate de încărcare15 lb.
MaterialPolimer industrial
În afara înălțimii4 5 / 8 "
Lungime exterioară12 "
Lățimea exterioară3 3 / 4 "
Cantitate pachet6
Volum0.09 cu. ft.
Capacitate volum0.09 cu. ft.
Lăţime3 "până la 4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)14.3
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)12.07
Codul HS3926909980
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
AKRO-MILS 31142BLU Coș cu sertar, 12 inch lungime, 3-3/4 inch lățime, 4-5/8 inch înălțime, albastru
€16.52 /unitate