Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 31168BLU Coș cu sertar, 12 inchi lungime, 5-5/8 inchi lățime, 4-5/8 inci înălțime, albastru | AD8GUJ 4KEZ9

AKRO-MILS 31168BLU Coș cu sertar, 12 inch lungime, 5-5/8 inch lățime, 4-5/8 inch înălțime, albastru

În stoc
Element: AD8GUJ Model: 31168BLUReferință transversală: 4KEZ9 / 20XK54
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
€26.73 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru sertare
CuloriAlbastru
Înălţime4 "până la 5"
Lungime16 "până la 18"
Capacitate de încărcare25 lb.
MaterialPolimer industrial
În afara înălțimii4 5 / 8 "
Lungime exterioară18 "
Lățimea exterioară5 9 / 16 "
Cantitate pachet6
Volum0.21 cu. ft.
Capacitate volum0.21 cu. ft.
Lăţime5 "până la 6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)14.3
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)16.66
Codul HS3926909980
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
AKRO-MILS 31168BLU Coș cu sertar, 12 inch lungime, 5-5/8 inch lățime, 4-5/8 inch înălțime, albastru
€26.73 /unitate