Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 31182BLU Coș cu sertar, 12 inchi lungime, 8-3/8 inch lățime, 4-5/8 inch înălțime, albastru | AD8GUH 4KEZ8

AKRO-MILS 31182BLU Coș cu sertar, 12 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 4-5/8 inch înălțime, albastru

În stoc
Element: AD8GUH Model: 31182BLUCrucea Ref: 4KEZ8
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
€13.77 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru sertare
CuloriAlbastru
Înălţime4 "până la 5"
Lungime10 "până la 12"
Capacitate de încărcare20 lb.
MaterialPolimer industrial
În afara înălțimii4 5 / 8 "
Lungime exterioară12 "
Lățimea exterioară8 3 / 8 "
Cantitate pachet4
Volum0.21 cu. ft.
Capacitate volum0.21 cu. ft.
Lăţime8 "până la 10"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.459
Înălțimea navei (cm)14.3
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)23.83
Codul HS3926909980
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
AKRO-MILS 31182BLU Coș cu sertar, 12 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 4-5/8 inch înălțime, albastru
€13.77 /unitate