AKRO-MILS 34305GREY Geanta cu stivuire în cruce, înălțime de 8-1/2 inci, gri | AF7ETF 20XK63

AKRO-MILS 34305GRI Geanta de stivuire în cruce, înălțime de 8-1/2 inci, gri

În stoc
Element: AF7ETF Model: 34305GRICrucea Ref: 20XK63

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€66.72 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGeantă Cross-Stacking
CuloriGri
Înălţime8 "până la 10"
Înălțimea interioară8
Lungime interioară20 3 / 8 "
Lățimea interioară11 1 / 2 "
Lungime24 "până la 26"
MaterialPolietilenă aprobată de FDA
În afara înălțimii8 1 / 2 "
Lungime exterioară25 "
Lățimea exterioară16 "
Cantitate pachet6
Volum9.75 gal.
Capacitate volum9.75 gal.
Capacitate de greutate100 lbs.
Lăţime16 "până la 18"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS3923100000

Detalii produs:

  • Accesorii: 34005 Gri

Variante de produs

ProdusModelLăţimeÎnălţimeLungimeMaterialÎn afara înălțimiiLungime exterioarăLățimea exterioarăCapacitate de greutatePreț
AKRO-MILS 34301 Coș de stivuire în cruce, 8 inci înălțime, 17-1/4 inci lungime, 11 inci lățime | AD8CWD 4HY31 3430110 "până la 12"8 "până la 10"16 "până la 18"Polimer industrial8"17 1 / 4 "11 "60 lbs.€31.56
AKRO-MILS 34303 Coș de stivuire în cruce, 8 inci înălțime, 23-3/4 inci lungime, 17-1/4 inci lățime | AD8CWF 4HY33 3430316 "până la 18"8 "până la 10"22 "până la 24"Polimer industrial8"23 3 / 4 "17 1 / 4 "60 lbs.€77.04
AKRO-MILS 34304 Coș de stivuire în cruce, înălțime de 12 inchi, lungime de 23-3/4 inci, lățime de 17-1/4 inci | AD8CWG 4HY34 3430416 "până la 18"12 "22 "până la 24"Polimer industrial12 "23 3 / 4 "17 1 / 4 "60 lbs.€91.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 34305GRI Geanta de stivuire în cruce, înălțime de 8-1/2 inci, gri
€66.72 /unitate