AKRO-MILS 37288GREY Container, 15-3/4 inch lungime, 11-3/4 inch latime, 8-1/4 inch inaltime, gri | AE7JRB 5YN07

AKRO-MILS 37288 Container GREY, 15-3/4 inch lungime, 11-3/4 inch lățime, 8-1/4 inch înălțime, gri

În stoc
Articol: AE7JRB Model: 37288GRICrucea Ref: 5YN07

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€58.49 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient
CuloriGri
Înălţime8 "până la 10"
Înălțimea interioară8"
Lungime interioară14 "
Lățimea interioară10 "
Lungime14 "până la 16"
Capacitate de încărcare83 lb.
MaterialPolimer industrial
În afara înălțimii8 1 / 4 "
Lungime exterioară15 3 / 4 "
Lățimea exterioară11 3 / 4 "
Cantitate pachet12
StilSolid
Volum0.88 cu. ft.
Capacitate volum0.88 cu. ft.
Lăţime10 "până la 12"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)23.5
Lungimea navei (cm)42.55
Lățimea navei (cm)32.39
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime exterioarăÎnălţimeÎnălțimea interioarăLățimea exterioarăCantitate pachetLăţimeLungime interioarăLățimea interioarăPreț
AKRO-MILS 37682GREY Container, 23-3/4 inch lungime, 15-3/4 inch lățime, gri | AE7JRJ 5YN14 37682GREY23 3 / 4 "12 "-15 3 / 4 "314 "până la 16"22 "14 "€115.83
AKRO-MILS 37686GREY Container, 23-3/4 inch lungime, 15-3/4 inch lățime, gri | AE7JRK 5YN15 37686GREY23 3 / 4 "12 "16 "15 3 / 4 "214 "până la 16"22 "14 "€135.35
AKRO-MILS 37688GREY Container, 23-3/4 inch lungime, 15-3/4 inch lățime, gri | AE7JRL 5YN16 37688GREY23 3 / 4 "8 "până la 10"8"15 3 / 4 "414 "până la 16"22 "14 "€90.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 37288 Container GREY, 15-3/4 inch lungime, 11-3/4 inch lățime, 8-1/4 inch înălțime, gri
€58.49 /unitate