AKRO-MILS 37682GREY Container, 23-3/4 inch lungime, 15-3/4 inch lățime, gri | AE7JRJ 5YN14

AKRO-MILS 37682 Container GRI, 23-3/4 inch lungime, 15-3/4 inch lățime, gri

În stoc
Articol: AE7JRJ Model: 37682GRICrucea Ref: 5YN14

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€115.83 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient
CuloriGri
Înălţime12 "
Înălțimea interioară12 "
Lungime interioară22 "
Lățimea interioară14 "
Lungime22 "până la 24"
Capacitate de încărcare125 lb.
MaterialPolimer industrial
În afara înălțimii12 1 / 4 "
Lungime exterioară23 3 / 4 "
Lățimea exterioară15 3 / 4 "
Cantitate pachet3
StilSolid
Volum2.65 cu. ft.
Capacitate volum2.65 cu. ft.
Lăţime14 "până la 16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.835
Înălțimea navei (cm)33.66
Lungimea navei (cm)62.87
Lățimea navei (cm)42.55
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime exterioarăÎnălţimeÎnălțimea interioarăLățimea exterioarăCantitate pachetLăţimeLungime interioarăLățimea interioarăPreț
AKRO-MILS 37288GREY Container, 15-3/4 inch lungime, 11-3/4 inch latime, 8-1/4 inch inaltime, gri | AE7JRB 5YN07 37288GREY15 3 / 4 "8 "până la 10"8"11 3 / 4 "1210 "până la 12"14 "10 "€58.49
AKRO-MILS 37686GREY Container, 23-3/4 inch lungime, 15-3/4 inch lățime, gri | AE7JRK 5YN15 37686GREY23 3 / 4 "12 "16 "15 3 / 4 "214 "până la 16"22 "14 "€135.35
AKRO-MILS 37688GREY Container, 23-3/4 inch lungime, 15-3/4 inch lățime, gri | AE7JRL 5YN16 37688GREY23 3 / 4 "8 "până la 10"8"15 3 / 4 "414 "până la 16"22 "14 "€90.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 37682 Container GRI, 23-3/4 inch lungime, 15-3/4 inch lățime, gri
€115.83 /unitate