AKRO-MILS 37686GREY Container, 23-3/4 inch lungime, 15-3/4 inch lățime, gri | AE7JRK 5YN15

AKRO-MILS 37686 Container GRI, 23-3/4 inch lungime, 15-3/4 inch lățime, gri

În stoc
Articol: AE7JRK Model: 37686GRICrucea Ref: 5YN15

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€135.35 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient
CuloriGri
Înălţime12 "
Înălțimea interioară16 "
Lungime interioară22 "
Lățimea interioară14 "
Lungime22 "până la 24"
Capacitate de încărcare160 lb.
MaterialPolimer industrial
În afara înălțimii16 1 / 8 "
Lungime exterioară23 3 / 4 "
Lățimea exterioară15 3 / 4 "
Cantitate pachet2
StilSolid
Volum3.49 cu. ft.
Capacitate volum3.49 cu. ft.
Lăţime14 "până la 16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)43.51
Lungimea navei (cm)62.87
Lățimea navei (cm)42.55
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime exterioarăÎnălţimeÎnălțimea interioarăLățimea exterioarăCantitate pachetLăţimeLungime interioarăLățimea interioarăPreț
AKRO-MILS 37288GREY Container, 15-3/4 inch lungime, 11-3/4 inch latime, 8-1/4 inch inaltime, gri | AE7JRB 5YN07 37288GREY15 3 / 4 "8 "până la 10"8"11 3 / 4 "1210 "până la 12"14 "10 "€58.49
AKRO-MILS 37682GREY Container, 23-3/4 inch lungime, 15-3/4 inch lățime, gri | AE7JRJ 5YN14 37682GREY23 3 / 4 "12 "-15 3 / 4 "314 "până la 16"22 "14 "€115.83
AKRO-MILS 37688GREY Container, 23-3/4 inch lungime, 15-3/4 inch lățime, gri | AE7JRL 5YN16 37688GREY23 3 / 4 "8 "până la 10"8"15 3 / 4 "414 "până la 16"22 "14 "€90.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 37686 Container GRI, 23-3/4 inch lungime, 15-3/4 inch lățime, gri
€135.35 /unitate