AKRO-MILS 76590GREEN Carucior din polipropilena, rezistenta, capacitate de 90 galoane, verde | AD6TBP 4AAY2

AKRO-MILS 76590GREEN Carucior din polipropilena, rezistenta, capacitate de 90 galoane, verde

În stoc
Element: AD6TBP Model: 76590VERDECrucea Ref: 4AAY2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,156.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior de polietilenă pentru utilizare grea
Capacitate90 gal.
Caster Dia.4"
Material de rotireCauciuc turnat
Dimensiunea rotorului4 "x 2"
Tip rotor(1) Pivotant
CuloriVerde
Adâncime47 "
Materiale cadruOţel
Ecartament13 cal.
Mâner inclusDa
Înălţime39 1 / 2 "
Capacitate de încărcare450 lb.
MaterialOțel / polietilenă
Opțiunea de mobilitateManual
În afara Dia.1 1 / 20 "
Inălțime totală39 1 / 2 "
Lungime totală47 "
Lățimea totală30 1 / 2 "
Volum7/16 cu. yd.
Capacitate volum7/16 cu. yd.
Diametrul roților10 "
Mărimea roții10 "x 2 3 / 4"
Tip roatăSemi-pneumatic
Lăţime30 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.25
Înălțimea navei (cm)102.87
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)80.01
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 76590GREEN Carucior din polipropilena, rezistenta, capacitate de 90 galoane, verde
€2,156.91 /unitate