AKRO-MILS AS1279110Y Rafturi pentru coșuri solide, 36 inchi lățime, 12 inchi adâncime, 144 coșuri, galben | AF4YEZ 9PV22

AKRO-MILS AS1279110Y Raftură solidă pentru coșuri, 36 inchi lățime, 12 inchi adâncime, 144 coșuri, galben

Element: AF4YEZ Model: AS1279110YCrucea Ref: 9PV22
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,815.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi Bin
Bin ColorGalben
Adâncimea coșului11 5 / 8 "
Înălțimea recipientului4"
Tip coșCoș pentru rafturi
Lățimea coșului2 3 / 4 "
CuloriOţel
Adâncime12 "
Înălţime79 "
Capacitate de încărcare3000 lb.
MaterialDulap din oțel și pubele din plastic
Numărul de rafturi13
Adâncimea totală12 "
Inălțime totală79 "
Lățimea totală36 "
Număr total de coșuri144
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.05
Înălțimea navei (cm)203.2
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelBin ColorÎnălțimea recipientuluiLățimea coșuluiCapacitate de încărcareNumărul de rafturiNumăr total de coșuriPreț
AKRO-MILS AS1279110SC Rafturi pentru coșuri din oțel, 36 inchi lățime, 12 inchi adâncime, 79 inci înălțime, 144 coșuri, transparent | AD3NVB 40K541 AS1279110SCclar4"2 3 / 4 "6500 lb.13144€1,617.87
RFQ
AKRO-MILS AS1279120SC Rafturi pentru coșuri din oțel, 36 inchi lățime, 12 inchi adâncime, 79 inchi înălțime, 96 coșuri, transparent | AD3NVC 40K542 AS1279120SCclar4"4 1 / 8 "6500 lb.1396€1,663.46
RFQ
AKRO-MILS AS1279150SC Rafturi pentru coșuri din oțel, 36 inchi lățime, 12 inchi adâncime, 79 inchi înălțime, 48 coșuri, transparent | AD3NVD 40K544 AS1279150SCclar4"8 3 / 8 "6500 lb.1348€1,518.88
RFQ
AKRO-MILS AS1279170SC Rafturi pentru coșuri din oțel, 36 inchi lățime, 12 inchi adâncime, 79 inchi înălțime, 36 coșuri, transparent | AD3NVE 40K545 AS1279170SCclar4"11 1 / 8 "6500 lb.1336€1,648.40
RFQ
AKRO-MILS AS1279040SC Rafturi pentru coșuri din oțel, 36 inchi lățime, 12 inchi adâncime, 79 inci înălțime, 80 coșuri | AD3NVK 40K550 AS1279040SCclar6"4 1 / 8 "5500 lb.1180€2,009.62
RFQ
AKRO-MILS AS1279090SC Rafturi pentru coșuri din oțel, 36 inchi lățime, 12 inchi adâncime, 79 inci înălțime, 50 coșuri, transparent | AD3NVM 40K552 AS1279090SCclar6"6 5 / 8 "5500 lb.1150€1,588.48
RFQ
AKRO-MILS AS1279120Y Rafturi pentru coșuri solide, 36 inchi lățime, 12 inchi adâncime, 96 coșuri, galben | AF3RWB 8CMX4 AS1279120YGalben4"4 1 / 8 "3000 lb.1396€1,390.96
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS AS1279110Y Raftură solidă pentru coșuri, 36 inchi lățime, 12 inchi adâncime, 144 coșuri, galben
€1,815.00 /unitate