AKRO-MILS AWS183613014B Sârmă pentru rafturi pentru coșuri, 36 inchi lățime, 18 inchi adâncime, 12 coșuri, albastru | AA8FTT 18D901

AKRO-MILS AWS183613014B Sârmă pentru rafturi pentru coșuri, 36 inchi lățime, 18 inchi adâncime, 12 coșuri, albastru

Articol: AA8FTT Model: AWS183613014BCrucea Ref: 18D901
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,034.07 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi Bin
Bin ColorAlbastru
Adâncimea coșului17 1 / 2 "
Înălțimea recipientului12 1 / 2 "
Tip coșCoș pentru rafturi
Lățimea coșului10 7 / 8 "
CuloriAlbastru
Adâncime18 "
finalizareaChrome
Capacitate de încărcare2000 lb.
MaterialRafturi din oțel, coșuri din polimer de calitate industrială
Numărul de rafturi5
Adâncimea totală18 "
Inălțime totală74 "
Lățimea totală36 "
Număr total de coșuri12
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 70.65
Înălțimea navei (cm)190.5
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS9403200020
Tara natalaCN

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelNumăr total de coșuriBin ColorAdâncimea coșuluiLăţimeÎnălțimea recipientuluiTip coșLățimea coșuluifinalizareaPreț
AKRO-MILS AWS183613014G Sârmă pentru rafturi pentru coșuri, 36 inchi lățime, 18 inchi adâncime, 12 coșuri, gri | AA8FTQ 18D898 AWS183613014G12Gri17 1 / 2 "36 "12 1 / 2 "Coș pentru rafturi10 7 / 8 "Chrome€854.60
RFQ
AKRO-MILS AWS183613018G Sârmă pentru rafturi pentru coșuri, 36 inchi lățime, 18 inchi adâncime, 8 coșuri, gri | AA8FTV 18D903 AWS183613018G8Gri17 1 / 2 "36 "12 1 / 2 "Coș pentru rafturi16 1 / 2 "Chrome€771.75
RFQ
AKRO-MILS AWS183613018B Sârmă pentru rafturi pentru coșuri, 36 inchi lățime, 18 inchi adâncime, 8 coșuri, albastru | AA8FTX 18D905 AWS183613018B8Albastru17 1 / 2 "36 "12 1 / 2 "Coș pentru rafturi16 1 / 2 "Chrome€820.02
RFQ
AKRO-MILS AWS1836SNSB Sârmă pentru rafturi pentru coșuri, 36 inchi lățime, 18 inchi adâncime, 12 coșuri, albastru | AA8FUA 18D909 AWS1836SNSB12Albastru17-1/2 "36 "12 1 / 2 "Coș pentru rafturi(6) 10-7 / 8 "și (6) 16-1 / 2"Chrome€818.38
RFQ
AKRO-MILS AWS184813017B Sârmă pentru rafturi pentru coșuri, 48 inchi lățime, 18 inchi adâncime, 8 coșuri, albastru | AC9EJM 3FYZ1 AWS184813017B8Albastru15 1 / 2 "48 "12 7 / 16 "Coș cu buncăr gigant19 7 / 8 "Cromat€1,124.96
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS AWS183613014B Sârmă pentru rafturi pentru coșuri, 36 inchi lățime, 18 inchi adâncime, 12 coșuri, albastru
€1,034.07 /unitate