Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALARM LOCK 250x28WP Paddle Bar Control Lock Rezistent la intemperii | AB4LDK 1YND4

ALARM LOCK 250x28WP Blocare de control pentru bară cu palete Rezistent la intemperii

În stoc
Articol: AB4LDK Model: 250x28WPCrucea Ref: 1YND4
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
€851.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlarmă ușă ieșire de urgență
Tip alarmăAnunțator de ușă multifuncțional
Tip brațPaletă
Inaltimea corpului3.25 "
Lungimea corpului8.5 "
Material corpZinc și oțel inoxidabil
Lățimea corpului18 "
Tip cilindruRinichi
Decibeli99dB
Înmânarea ușilorFără mâini
finalizareaChrome periat
MânăFără mâini
MaterialZinc și oțel inoxidabil
Sursa de putereBaterie de 9V
TipIntemperii

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.79
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS8301406060
Tara natalaDO

Detalii produs:

    • Tip cilindru cu cheie interioară (jantă)
    • Siren Style (Continuu)
    • Siren / Horn (dB) (99)
    • Gama de testare (10 ft)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALARM LOCK 250x28WP Blocare de control pentru bară cu palete Rezistent la intemperii
€851.66 /unitate