Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION F1RR04052R001G Rolă rigidă cu tijă 4 inch 115 lb cauciuc | AC6BVB 32K001

ALBION F1RR04052R001G Rolă cu tijă rigidă de 4 inchi, cauciuc de 115 lb

În stoc
Articol: AC6BVB Model: F1RR04052R001GCrucea Ref: 32K001
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
€2.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment de tulpină rigid
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativeCauciuc
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăCauciuc
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Rating de încărcare115 lb.
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Inălțime totală4 13 / 16 "
Roată de schimb26Y332
Diametrul tulpinii.3 / 4 "
Lungimea tijei2"
Tip tulpinăOctagon / pătrat
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiDelrin(R)
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților4"
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareInălțime totalăRoată de schimbDiametrul roțilorPreț
ALBION F1RR05052R001G Rolă rigidă cu tijă 5 inch 125 lb cauciuc | AC6BVC 32K002 F1RR05052R001G125 lb.5 13 / 16 "26Y3375"€4.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION F1RR04052R001G Rolă cu tijă rigidă de 4 inchi, cauciuc de 115 lb
€2.09 /unitate