Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 511GGBKMAA0150 Supapă de siguranță 1-1/2 x 2 inch 150 Psi | AE4NEG 5LXY6

APOLLO VALVES 511GGBKMAA0150 Supapă de siguranță 1-1/2 x 2 inch 150 Psi

În stoc
Articol: AE4NEG Model: 511GGBKMAA0150Crucea Ref: 5LXY6
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
€650.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de siguranță
Material corpBronz
ConformitateASME
Material disc316 oțel inoxidabil
Presiunea setată din fabrică150 psi
Dimensiunea intrării1.5 "
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire2"
Tip OutletMNPT
Inălțime totală13.25 "
Lungime totală2.625 "
Domeniul de presiune15 la 250 psi
Material scaunMetal
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Capacitate abur4690 Lb./Hr.
Temp. Gamă-60 grade până la 406 grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.833
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip OutletMaterial corpMaterial discInălțime totalăLungime totalăDomeniul de presiuneTemp. GamăPârghie de testarePreț
APOLLO VALVES 511DCDKMAA0150 Supapă de siguranță pop 1/2 x 3/4 inch 150 Psi | AA9DFF 1CKY3 511DCDKMAA0150MNPTBronz316 oțel inoxidabil7.5 "-15 la 300 psi-60 grade până la 406 grade FNu€369.05
APOLLO VALVES 511DDDKMAA0150 Supapă de siguranță Pop 3/4in 150 Psi Bronz | AA9DFG 1CKY4 511DDDKMAA0150MNPTBronz316 oțel inoxidabil7.5 "-15 la 300 psi-60 grade până la 406 grade FNu€380.50
APOLLO VALVES 511EDBKMAA0150 Supapă de siguranță pop 3/4 x 1-1/4in 150psi | AA9DFH 1CKY5 511EDBKMAA0150MNPTBronz316 oțel inoxidabil9"-15 la 300 psi-60 grade până la 406 grade FNu€433.46
APOLLO VALVES 511EEBKMAA0150 Supapă de siguranță pop 1 x 1-1/4 inch 150 Psi | AA9DFJ 1CKY6 511EEBKMAA0150MNPTBronz316 oțel inoxidabil9"-15 la 300 psi-60 grade până la 406 grade FNu€420.64
APOLLO VALVES 511FEBKMAA0150 Supapă de siguranță pop 1 x 1-1/2 inch 150 Psi | AA9DFK 1CKY7 511FEBKMAA0150MNPTBronz316 oțel inoxidabil10.25 "-15 la 300 psi-60 grade până la 406 grade FNu€514.46
APOLLO VALVES 511GFBKMAA0150 Supapă de siguranță Pop 1-1/4 x 2 inch 150 Psi | AA9DFL 1CKY8 511GFBKMAA0150MNPTBronz316 oțel inoxidabil13.25 "-15 la 300 psi-60 grade până la 406 grade FNu€612.53
APOLLO VALVES 511HGBKMAA0150 Supapă de siguranță pop 1-1/2 x 2-1/2 150psi | AA9DFM 1CKY9 511HGBKMAA0150MNPTBronz316 oțel inoxidabil15 "-15 la 300 psi-60 grade până la 406 grade FNu€1,124.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 511GGBKMAA0150 Supapă de siguranță 1-1/2 x 2 inch 150 Psi
€650.40 /unitate