Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION KITSXS11001G Tijă de montare pentru roată numărul 5a - Pachet De 5 | AC6BJA 32J764

ALBION KITSXS11001G Tija de montare pentru roată numărul 5a - pachet de 5

În stoc
Element: AC6BJA Model: KITSXS11001GCrucea Ref: 32J764

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€0.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMuntele rotativ
Tip montareTulpina călcată
Diametrul tulpinii.3/8 "-16
Lungimea tijei1"
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)0.76
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8716905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSpațiul interior al găurilorTip montareDiametrul tulpinii.Lungimea tijeiPreț
ALBION KITSXS70G Plăcuță cu număr de 60 de montare pentru rotile - Pachet De 5 | AC6BHQ 32J755 KITSXS70G1 "x 1"Placă--€0.85
ALBION KITSXS80G Tijă de montare pentru roată numărul 8 - Pachet De 5 | AC6BHR 32J756 KITSXS80G-Grip Stem gât5 / 16 "1.5 "€0.68
ALBION KITSXS11G Tija de montare pentru rotile Număr 5a - Pachet De 5 | AC6BHT 32J757 KITSXS11G-Tulpină filetată3/8 "-161"€0.81
ALBION KITSXS21G Tija Număr 3 pentru montaj cu rotile - Pachet De 5 | AC6BHU 32J758 KITSXS21G-Tija inelului de frecare7 / 16 "1.375 "€0.98
ALBION KITSXS23G Tija Număr 1 pentru montaj cu rotile - Pachet De 5 | AC6BHV 32J759 KITSXS23G-Tija inelului de frecare3 / 8 "1"€1.19
ALBION KITSXS24G Tija Număr 2 pentru montaj cu rotile - Pachet De 5 | AC6BHW 32J760 KITSXS24G-Tija inelului de frecare7 / 16 "7 / 8 "€0.71
ALBION KITSXS70001G Plăcuță cu număr de 60 pentru montaj cu rotile - Pachet De 5 | AC6BHX 32J761 KITSXS70001G1 "x 1"Placă--€0.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION KITSXS11001G Tija de montare pentru roată numărul 5a - pachet de 5
€0.76 /unitate