Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION KITSXS70001G Plăcuță cu număr de 60 pentru montaj cu rotile - Pachet De 5 | AC6BHX 32J761

ALBION KITSXS70001G Plăcuță cu număr de 60 de montare pentru rotile - Pachet de 5

În stoc
Articol: AC6BHX Model: KITSXS70001GCrucea Ref: 32J761

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€0.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMuntele rotativ
Distanțarea găurilor1 "x 1"
Spațiul interior al găurilor1 "x 1"
Bolt de montare Dia.3 / 16 "
Tip montarePlacă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8716905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSpațiul interior al găurilorTip montareDiametrul tulpinii.Lungimea tijeiPreț
ALBION KITSXS70G Plăcuță cu număr de 60 de montare pentru rotile - Pachet De 5 | AC6BHQ 32J755 KITSXS70G1 "x 1"Placă--€0.85
ALBION KITSXS80G Tijă de montare pentru roată numărul 8 - Pachet De 5 | AC6BHR 32J756 KITSXS80G-Grip Stem gât5 / 16 "1.5 "€0.68
ALBION KITSXS11G Tija de montare pentru rotile Număr 5a - Pachet De 5 | AC6BHT 32J757 KITSXS11G-Tulpină filetată3/8 "-161"€0.81
ALBION KITSXS21G Tija Număr 3 pentru montaj cu rotile - Pachet De 5 | AC6BHU 32J758 KITSXS21G-Tija inelului de frecare7 / 16 "1.375 "€0.98
ALBION KITSXS23G Tija Număr 1 pentru montaj cu rotile - Pachet De 5 | AC6BHV 32J759 KITSXS23G-Tija inelului de frecare3 / 8 "1"€1.19
ALBION KITSXS24G Tija Număr 2 pentru montaj cu rotile - Pachet De 5 | AC6BHW 32J760 KITSXS24G-Tija inelului de frecare7 / 16 "7 / 8 "€0.71
ALBION KITSXS71001G Plăcuță cu număr de 10 pentru montaj cu rotile - Pachet De 5 | AC6BHZ 32J763 KITSXS71001G13/16" x 1-9/16"Placă--€0.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION KITSXS70001G Plăcuță cu număr de 60 de montare pentru rotile - Pachet de 5
€0.73 /unitate