Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION NF1062710G Roată fără aplatizare cu diametru de 10 inchi 350 lb | AD7BTX 4DE48

ALBION NF1062710G Roată care nu se aplatizează cu diametrul de 10 inchi 350 lb

În stoc
Articol: AD7BTX Model: NF1062710GCrucea Ref: 4DE48
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
€66.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiciodată roată plată
Bore Dia.5 / 8 "
Capacitate350 lb.
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
finalizareazinc
Se potrivește cu axa5 / 8 "
Finisaj cadruzinc
Culoare hubSilver
Materialul butuculuiOţel
Tip hubCompensa
Lățimea butucului2-1/4 "
Rating de încărcare350 lb.
Fără marcareNu
strat4
Anvelopă Dia.4-1/2 "
Flancul anvelopei Nr.4.10 / 3.50-4
Grosimea anvelopei3"
CălcaSawtooth
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților10 "
Lățimea roții4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.89
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS8716905040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (negru)

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.CapacitateSe potrivește cu axaRating de încărcareCălcaDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
ALBION NF0852708G Roată fără aplatizare cu diametru de 8 inci 300 lb | AC2QBB 2LY54 NF0852708G1 / 2 "300 lb.1 / 2 "300 lb.Cu nervuri8"2.5 "€44.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION NF1062710G Roată care nu se aplatizează cu diametrul de 10 inchi 350 lb
€66.37 /unitate