Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION NF0852708G Roată fără aplatizare cu diametru de 8 inci 300 lb | AC2QBB 2LY54

ALBION NF0852708G Roată care nu se aplatizează cu diametrul de 8 inchi 300 lb

În stoc
Articol: AC2QBB Model: NF0852708GCrucea Ref: 2LY54
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
€44.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiciodată roată plată
Bore Dia.1 / 2 "
Capacitate300 lb.
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
finalizareazinc
Se potrivește cu axa1 / 2 "
Finisaj cadruzinc
Culoare hubSilver
Materialul butuculuiOţel
Tip hubCompensa
Lățimea butucului2-1/4 "
Rating de încărcare300 lb.
Fără marcareNu
Anvelopă Dia.4-13/16 "
Flancul anvelopei Nr.2.80 / 2.50-4
Grosimea anvelopei1-13/16 "
CălcaCu nervuri
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților8"
Lățimea roții2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8716905040
Tara natalaCO

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (gri)

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.CapacitateSe potrivește cu axaRating de încărcareCălcaDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
ALBION NF1062710G Roată fără aplatizare cu diametru de 10 inchi 350 lb | AD7BTX 4DE48 NF1062710G5 / 8 "350 lb.5 / 8 "350 lb.Sawtooth10 "4"€66.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION NF0852708G Roată care nu se aplatizează cu diametrul de 8 inchi 300 lb
€44.47 /unitate