Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION TM0422908 Roată roată 800 lb. 4 D x 2 inchi | AA7ZFH 16V367

ALBION TM0422908 Roată roată 800 lb. 4 D x 2 inchi

În stoc
Articol: AA7ZFH Model: TM0422908Crucea Ref: 16V367
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
€29.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată roată
Bore Dia.1 / 2 "
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativefenolic
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăfenolic
DurometruRockwell 102 E
Se potrivește cu axa1 / 2 "
Lungimea butucului2.437 "
Lățimea butucului2-7/16 "
Rating de încărcare800 lb.
Fără marcareNu
Rezistent laSolvenți, acizi
Bucșă cu cheieNu este inclus
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Rulmenți cu roțiMinge
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților4"
Materialul roțiifenolic
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8716900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea roțiiBore Dia.Gama de evaluare a sarcinii de rotireSe potrivește cu axaLungimea butuculuiRating de încărcareRulmenți cu roțiDiametrul roțilorPreț
ALBION TM0850116 Roată roată 2500 lb. 8 D x 3 inchi | AA7ZEJ 16V330 TM08501163"1"1000 - 2999 lb.1"3.25 "2500 lb.Cilindru8"€78.98
ALBION TM1250116 Roată roată 3500 lb. 12 D x 3 inchi | AA7ZEL 16V332 TM12501163"1"3000 - 5999 lb.1"3.25 "3500 lb.Cilindru12 "€110.73
ALBION TM0522908G Roată roată 1000 lb. 5 D x 2 inchi | AA7ZFJ 16V368 TM0522908G2"1 / 2 "1000 - 2999 lb.1 / 2 "2.437 "1000 lb.Minge5"€30.90
ALBION TM0822908 Roată 1400 Lb. 8 D x 2 inchi | AA7ZFL 16V370 TM08229082"1 / 2 "1000 - 2999 lb.1 / 2 "2.437 "1400 lb.Minge8"€39.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION TM0422908 Roată roată 800 lb. 4 D x 2 inchi
€29.95 /unitate