Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION TM0850116 Roată roată 2500 lb. 8 D x 3 inchi | AA7ZEJ 16V330

ALBION TM0850116 Roată roată 2500 lb. 8 D x 3 inchi

În stoc
Element: AA7ZEJ Model: TM0850116Crucea Ref: 16V330
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
€68.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată roată
Bore Dia.1"
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativefenolic
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăfenolic
DurometruRockwell 102 E
Se potrivește cu axa1"
Lungimea butucului3.25 "
Lățimea butucului3-1/4 "
Rating de încărcare2500 lb.
Fără marcareNu
Rezistent laSolvenți, acizi
Bucșă cu cheieNu este inclus
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților8"
Materialul roțiifenolic
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4875
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8716900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea roțiiBore Dia.Gama de evaluare a sarcinii de rotireSe potrivește cu axaLungimea butuculuiRating de încărcareRulmenți cu roțiDiametrul roțilorPreț
ALBION TM1250116 Roată roată 3500 lb. 12 D x 3 inchi | AA7ZEL 16V332 TM12501163"1"3000 - 5999 lb.1"3.25 "3500 lb.Cilindru12 "€95.64
ALBION TM0422908 Roată roată 800 lb. 4 D x 2 inchi | AA7ZFH 16V367 TM04229082"1 / 2 "300 - 999 lb.1 / 2 "2.437 "800 lb.Minge4"€25.87
ALBION TM0522908G Roată roată 1000 lb. 5 D x 2 inchi | AA7ZFJ 16V368 TM0522908G2"1 / 2 "1000 - 2999 lb.1 / 2 "2.437 "1000 lb.Minge5"€27.29
ALBION TM0822908 Roată 1400 Lb. 8 D x 2 inchi | AA7ZFL 16V370 TM08229082"1 / 2 "1000 - 2999 lb.1 / 2 "2.437 "1400 lb.Minge8"€32.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION TM0850116 Roată roată 2500 lb. 8 D x 3 inchi
€68.46 /unitate