Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol de unsoare ALEMITE 596-C1, alimentat cu baterie, presiune 10000 Psi, 220 V | CE6ALE

ALEMITE Pistol de unsoare 596-C1, alimentat cu baterie, presiune 10000 Psi, 220 V

În stoc
Element: CE6ALE Model: 596-C1

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€748.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrease Gun
Încărcător220 V / 50 Hz
Presiune10,000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.835
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
Pistol de unsoare ALEMITE 596-A1, alimentat cu baterii, presiune 10000 Psi, 120 V | CE6ALC 596-A1€570.15
Pistol de unsoare ALEMITE 596-B1, alimentat cu baterie, presiune 10000 Psi, 120 V | CE6ALD 596-B1€688.10
Pistol de unsoare ALEMITE 596-D1, alimentat cu baterie, presiune 10000 Psi, 220 V | CE6ALF 596-D1€903.63
Pistol de unsoare ALEMITE 597-A, alimentat cu baterii, presiune 10000 Psi, 110 V | CE6ALG 597-A€710.56
Pistol de unsoare ALEMITE 597-B, alimentat cu baterii, presiune 10000 Psi, 110 V | CE6ALH 597-B€820.91
Pistol de unsoare ALEMITE 597-C, alimentat cu baterii, presiune 10000 Psi, 220 V | CE6ALJ 597-C€873.72
Pistol de unsoare ALEMITE 597-D, alimentat cu baterie, presiune 10000 Psi, 220 V | CE6ALK 597-D€1,075.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALEMITE Pistol de unsoare 596-C1, alimentat cu baterie, presiune 10000 Psi, 220 V
€748.63 /unitate