Lampă reflector incandescentă GE LIGHTING 250R40/1/STG R40 250w | AA9NBZ 1E295

GE LIGHTING 250R40/1/STG Lampă cu reflector incandescent R40 250w

Articol: AA9NBZ Model: 250R40 / 1 / STGCrucea Ref: 1E295

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă de căldură cu incandescență
Durata medie de viață a becului54 "
Viața medie5000 ore
Tip de bazăȘurub mediu (E26)
Diametrul becului.5"
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare2500 K
Lumeni inițiali2150
Denumirea lămpii250R40 / 1 / STG PQ6
Lampa Dia.5"
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiR40
Tip lămpiReflector-R / BR
Distribuția luminiiinundație
Lumeni2150
Max. Lungime totală6 9 / 16 "
Forma generală a lămpiiR
Aplicație primarăLămpi de căldură
Rezistență la spargereDa
Rezistent la spargereDa
Voltaj120
Watts250

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8539294000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: infraroșu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING 250R40/1/STG Lampă cu reflector incandescent R40 250w