DAYTON Carcasă de perete, oțel galvanizat


Filtru
StilModelConstrucţieAdâncimeEcartamentÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
3FKG5
Oțel galvanizat de calibru 1654 "1666.25 "66.25 "€2,286.20
A
3FKG3
Oțel galvanizat de calibru 1644 "1654.25 "54.25 "€1,835.06
A
3FKG4
Oțel galvanizat de calibru 1652 "1660.25 "60.25 "€2,118.73
A
3FKF7
Oțel galvanizat de calibru 1832 "1824.125 "24.12 "€637.71
A
3FKG2
Oțel galvanizat de calibru 1844 "1846.25 "46.125 "€1,459.34
A
3FKF4
Oțel galvanizat de calibru 1823 "1816.125 "16.12 "€541.84
A
3FKF5
Oțel galvanizat de calibru 1827 "1820.125 "20.12 "€576.17
A
3FKF6
Oțel galvanizat de calibru 1828 "1822.13 "22.12 "€606.23
A
3FKF8
Oțel galvanizat de calibru 1837 "1828.13 "28.12 "€731.79
A
3FKF9
Oțel galvanizat de calibru 1838 "1834.125 "34.12 "€863.30
A
3FKG1
Oțel galvanizat de calibru 1839 "1840.13 "40.12 "€1,006.46

Carcasă de perete, oțel galvanizat

Carcasa de perete Dayton este proiectată pentru a instala și închide ventilatoare de evacuare și elice în decupaje de perete pentru ventilație. Sunt fabricate din oțel galvanizat de calibrul 18 pentru a oferi protecție în medii dure. Această carcasă de perete are o plasă de oțel pentru a proteja partea de antrenare a motorului a ventilatorului. Această carcasă de perete este disponibilă și într-o variantă de oțel galvanizat de calibrul 16.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?