Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALL GEAR AGHBPP141000 frânghie Ppl împletit 1/4 inch diametru 1000 picioare lungime | AF3YYQ 8G045

ALL GEAR AGHBPP141000 Rope Ppl Braided 1/4 Inch Diameter 1000 Feet Length

În stoc
Element: AF3YYQ Model: AGHBPP141000Crucea Ref: 8G045
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
€105.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFrânghie
CuloriGalben
elongație15.00%
Lungime1000ft
Tip pachetBobina
Construcția frânghieiÎmpletit
Rope Dia.1 / 4 "
Material de frânghiePolipropilenă
SubcategorieCorzi de uz general
Forța de tracțiune990 lb.
Limita sarcinii de lucru198 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0324
Înălțimea navei (cm)24.89
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS5607504000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeRope Dia.Material de frânghieForța de tracțiuneLimita sarcinii de lucruPreț
ALL GEAR AGSBP316500 Funie Pes împletită 3/16 inch Diametru 500 Feet Lungime | AA4KFZ 12R269 AGSBP316500AlbFrânghie500ft3 / 16 "Poliester800 lbs.160 lbs.€89.39
ALL GEAR AG3STP34O Frânghie, frânghie 3/4 inch diametru, portocaliu, lungime frânghie 600 ft | CN8FGJ 416P53 AG3STP34O-Cablu de linie de foraj-----€1,151.50
ALL GEAR AG3STP58R Frânghie, frânghie de 5/8 inch, roșu, lungime frânghie de 600 ft | CN8FGK 416P52 AG3STP58R-Cablu de linie de foraj-----€910.66
ALL GEAR AG3STN12600B Funie, 1/2 inch diametru, negru, 600 ft lungime cablu, 792 lb sarcină limită, răsucite | CN8FGL 416P58 AG3STN12600B-Frânghie-----€509.60
ALL GEAR AGPWT8P1200 sfoară de îmbinare/ceară, 8 straturi, 1200 poli, alb, 1, 200 ft funie Lg, sfoară | CN8FGM 59ZF05 AGPWT8P1200-Sfoară-----€53.32
ALL GEAR AGDBPTV826 Cablu de utilitate, 5/16 inch diametru, portocaliu/cabaniu, 2 ft lungime cablu, 410 lb sarcină limită de lucru | CN8FGN 416P54 AGDBPTV826-Cablu utilitar-----€53.92
ALL GEAR AG3STP12B Frânghie, 1/2 inch diametru, albastru, 600 ft lungime, 640 lb sarcină limită de lucru | CN8FGP 416P51 AG3STP12B-Cablu de linie de foraj-----€591.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALL GEAR AGHBPP141000 Rope Ppl Braided 1/4 Inch Diameter 1000 Feet Length
€105.49 /unitate