Casca respiratorie Allegro 2000-S PureFlo este concepută pentru situații cu risc ridicat care generează o mulțime de aerosoli sau contaminanți atmosferici. Este ideal pentru personalul medical și previne riscul apariției pericolelor respiratorii, cum ar fi agenții patogeni aerosolizați. Învelișul său dur distribuie greutatea uniform și are un profil mai subțire și o toleranță mai mare la căldură decât hotele.
Caracteristici:
- Această cască respiratorie Allegro PureFlo are încorporat un mecanism de management al sistemului electronic (ESM) care realizează un sistem de autodiagnosticare și monitorizează continuu toate funcțiile.
- Este fabricat din policarbonat și are un strat anti-aburire și anti-zgârieturi pentru protecție împotriva impactului și stropilor.
- Această cască respiratorie Allegro PureFlo are o pelerină ignifugă pentru gât, care se etanșează pentru a crea un mediu de presiune pozitivă autonom, care protejează fața inferioară și gâtul.
- Este echipat cu un comutator de amplificare activat manual pentru a regla fluxul de aer în mod corespunzător pentru a îndeplini condițiile extreme de lucru.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Trebuie să fac un test de potrivire?
A. Datorită faptului că nu etanșează fața, căștile respiratorii PureFlo sunt largi și nu necesită testare de potrivire.
Î. Este Allegro 2000-S mai bun decât o mască N95?
R. Da, are un factor de protecție atribuit (APF) mai mare decât un respirator cu piesa facială filtrantă, cum ar fi o mască N95.
Î. Poate fi curățată această cască respiratorie?
A. Casca respiratorie Allegro 2000-S PureFlo are o bandă cu eliberare rapidă care facilitează curățarea ușoară și permite ajustarea cu ușurință a căștii pentru diferite dimensiuni și forme ale capului, rezultând un confort, echilibru și potrivire optime.
Î. Ce face ca bateria Li-ion din această cască să fie mai durabilă pe termen lung în comparație cu bateriile NiMH?
A. Al brandului 9935 Casca DLXE dispune de o baterie Li-ion pentru un ciclu de viață mai lung și are o tensiune nominală ridicată în comparație cu bateriile NiMH, făcându-le mai durabile pe termen lung.
Î. Trebuie să fac un test de potrivire pentru această cască respiratorie?
A. Datorită faptului că nu etanșează fața, căștile respiratorii PureFlo au o potrivire lejeră și nu necesită testare de potrivire.
Î. Este Allegro 2000-S mai bun decât o mască N95?
R. Da, are un factor de protecție atribuit (APF) mai mare decât un respirator cu piesa facială filtrantă, cum ar fi o mască N95.
Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg panourile de siguranțe Bussmann?
A.
- Asigurați-vă că panoul poate suporta curentul maxim necesar circuitului dvs.
- Potriviți tensiunea nominală a panoului cu tensiunea circuitului dvs.
- Alegeți un panou compatibil cu tipul de siguranță pe care intenționați să îl utilizați.
- Selectați un stil de montare potrivit pentru aplicația dvs.
- Determinați câte circuite trebuie să găzduiască panoul.