Fitingurile de compresie Parker sunt utilizate în sistemele sanitare și pneumatice pentru a crea conexiuni rezistente la scurgeri în țevi și tuburi, asigurând transportul fiabil al fluidului sau al gazului, reducând în același timp riscul de scurgere sau contaminare.
Comprimați fitingul strângând piulița pentru o conexiune sigură.
Ferrula se comprimă, creând o etanșare pentru fluxul de fluid sau gaz.
DESCRIERE
Acestea au material de bază din plastic pentru rigiditate structurală și durabilitate.
Aceste fitinguri oferă corp negru din polipropilenă / alamă / nailon pentru durabilitate și compatibilitate cu fluidele.
Aceștia acceptă conexiuni compresie, compresie x FNPT, compresie x MNPT și NPTF pentru conectivitate flexibilă a componentelor.
Aceste fitinguri sunt disponibile în formă de te de ramificație, perete etanș, conector, inel de prindere, te, suport de tub, unire și forme de cot de 90 de grade pentru configurații personalizate ale sistemului și eficiență îmbunătățită.
Întrebări Frecvente
Cum curăț și întrețin aceste fitinguri de compresie din plastic Parker?
Curățați cu un solvent ușor și o cârpă moale, asigurându-vă că nu există resturi sau contaminare.
Verificați regulat pentru uzură sau deteriorare și lubrifiați piesele în mișcare dacă este necesar.
Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un fiting de compresie?
Compatibilitate materială
Mărimea
aplicație
Cerințe de presiune
Face Raptor Supplies oferiți alte fitinguri de compresie de la Parker?
Da, clienții care caută alte fitinguri de compresie Parker pot opta pentru Fitinguri pentru tuburi din seria CPI ideal pentru etanșarea și rezistența eficientă la vibrații și condiții de ciclu termic în procese / sisteme de instrumentare. Clienții pot alege și Parker Frână cu aer D.O.T. fitinguri tip compresie pentru utilizare în liniile de frână cu aer din cupru.