Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Garnitură de compresie PARKER N6FC6, diametru exterior de 3/8 inch, nailon | AB9ZCU 2GVA9

PARKER Fiting de compresie N6FC6, diametru exterior de 3/8 inch, nailon

În stoc
Articol: AB9ZCU Model: N6FC6Crucea Ref: 2GVA9
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
€8.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmenajarea de compresie
Material de bazăPlastic
Material corpNailon
Dimensiunea filetului de compresie3 / 8 "
Tip conexiuneCompresie x FNPT
Dimensiune hexagonală1.125 "
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temperatura de funcționare.93 grade C
Presiune maximă150 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Material inel302 SS
ModelaConector
StilTub la conducta feminină
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Tub exterior Dia.3 / 8 "
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMin. Temperatura de funcționare.Material de bazăMaterial corpDimensiunea conducteiModelaStilTemp. GamăTub exterior Dia.Pkg. Cant.Preț
Garnitură de compresie PARKER N10FC8, diametru exterior de 5/8 inch, nailon | AB9ZCN 2GUR7 N10FC8-40 grade CPlasticNailon1 / 2 "ConectorTub la conducta feminină-40 grade până la 200 grade F5 / 8 "1€9.11
Garnitură de compresie PARKER N4FC2, diametru exterior de 1/4 inch, nailon | AB9ZCP 2GUV8 N4FC2-40 grade CPlasticNailon1 / 8 "ConectorTub la conducta feminină-40 grade până la 200 grade F1 / 4 "1€8.09
Garnitură de compresie PARKER N4FC4, diametru exterior de 1/4 inch, nailon | AB9ZCQ 2GUV9 N4FC4-40 grade CPlasticNailon1 / 4 "ConectorTub la conducta feminină-40 grade până la 200 grade F1 / 4 "1€6.51
Garnitură de compresie PARKER N6FC4, diametru exterior de 3/8 inch, nailon | AB9ZCT 2GVA8 N6FC4-40 grade CPlasticNailon1 / 4 "ConectorTub la conducta feminină-40 grade până la 200 grade F3 / 8 "1€8.09
Garnitură de compresie PARKER N6FC8, diametru exterior de 3/8 inch, nailon | AB9ZCV 2GVC1 N6FC8-40 grade CPlasticNailon1 / 2 "ConectorTub la conducta feminină-40 grade până la 200 grade F3 / 8 "1€10.72
Garnitură de compresie PARKER N6MC4, diametru exterior de 3/8 inch, nailon | AB9ZCW 2GVC6 N6MC4-40 grade CPlasticNailon1 / 4 "ConectorTub la țeavă-40 grade până la 200 grade F3 / 8 "1€5.03
Garnitură de compresie PARKER N6TU6, diametru exterior de 3/8 inch, nailon | AB9ZCX 2GVD9 N6TU6-40 grade CPlasticNailon-ReperTub la Tub-40 grade până la 200 grade F3 / 8 "1€13.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Fiting de compresie N6FC6, diametru exterior de 3/8 inch, nailon
€8.05 /unitate