Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Garnitură de compresie PARKER P6MC6, diametru exterior de 3/8 inch, polipropilenă | AC4GQX 2ZTD7

PARKER P6MC6 Fiting de compresie, 3/8 inch diametru exterior, polipropilenă

În stoc
Articol: AC4GQX Model: P6MC6Ref încrucișat: 2ZTD7
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
€4.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmenajarea de compresie
Material de bazăPlastic
Material corpPolipropilenă neagră
Dimensiunea filetului de compresie3 / 8 "
Tip conexiuneCompresie x MNPT
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temperatura de funcționare.100 grade C
Presiune maximă150 psi
Min. Temperatura de funcționare.-18 grade C
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Material inel302 SS
ModelaConector
StilTub la țeavă
Temp. Gamă0 de grade până la 212 de grade F
Tub exterior Dia.3 / 8 "
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMin. Temperatura de funcționare.Material de bazăMaterial corpDimensiunea conducteiModelaStilTemp. GamăTub exterior Dia.Pkg. Cant.Preț
Garnitură de compresie PARKER N10FC8, diametru exterior de 5/8 inch, nailon | AB9ZCN 2GUR7 N10FC8-40 grade CPlasticNailon1 / 2 "ConectorTub la conducta feminină-40 grade până la 200 grade F5 / 8 "1€9.11
Garnitură de compresie PARKER N4FC2, diametru exterior de 1/4 inch, nailon | AB9ZCP 2GUV8 N4FC2-40 grade CPlasticNailon1 / 8 "ConectorTub la conducta feminină-40 grade până la 200 grade F1 / 4 "1€8.09
Garnitură de compresie PARKER N4FC4, diametru exterior de 1/4 inch, nailon | AB9ZCQ 2GUV9 N4FC4-40 grade CPlasticNailon1 / 4 "ConectorTub la conducta feminină-40 grade până la 200 grade F1 / 4 "1€6.51
Garnitură de compresie PARKER N6FC4, diametru exterior de 3/8 inch, nailon | AB9ZCT 2GVA8 N6FC4-40 grade CPlasticNailon1 / 4 "ConectorTub la conducta feminină-40 grade până la 200 grade F3 / 8 "1€8.09
Garnitură de compresie PARKER N6FC6, diametru exterior de 3/8 inch, nailon | AB9ZCU 2GVA9 N6FC6-40 grade CPlasticNailon3 / 8 "ConectorTub la conducta feminină-40 grade până la 200 grade F3 / 8 "1€8.05
Garnitură de compresie PARKER N6FC8, diametru exterior de 3/8 inch, nailon | AB9ZCV 2GVC1 N6FC8-40 grade CPlasticNailon1 / 2 "ConectorTub la conducta feminină-40 grade până la 200 grade F3 / 8 "1€10.72
Garnitură de compresie PARKER N6MC4, diametru exterior de 3/8 inch, nailon | AB9ZCW 2GVC6 N6MC4-40 grade CPlasticNailon1 / 4 "ConectorTub la țeavă-40 grade până la 200 grade F3 / 8 "1€5.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER P6MC6 Fiting de compresie, 3/8 inch diametru exterior, polipropilenă
€4.84 /unitate