PARKER Seria CPI, fitinguri pentru tuburi de compresie


Filtru
Max. Presiunea de operare: 10,000 psi , Min. Temperatura de funcționare: -255 grade C
StilModelPresiune maximăMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea conducteiModelaStilTemp. GamăTub exterior Dia.Preț (ex. TVA)
A
12-12 HBZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil----425 grade până la 1200 grade F-€165.91
B
6-6 EBZ-B
-MetalAlamă--Uniune Tube to Tube-40 grade până la 400 grade F3 / 8 "€46.91
C
2 FNZ-SS
-MetalOţel inoxidabil1 / 8 "dopComponente-425 grade până la 1200 grade F1 / 8 "€31.25
D
4-2-4 RBZ-SS
-MetalOţel inoxidabil1 / 8 "-Tub la țeavă masculină-425 grade până la 1200 grade F1 / 4 "€105.09
E
6-2 CBZ-SS
-MetalOţel inoxidabil1 / 8 "---425 grade până la 1200 grade F-€72.75
E
2-2 CBZ-SS
-MetalOţel inoxidabil1 / 8 "---425 grade până la 1200 grade F-€55.79
F
2-2-2 SBZ-SS
-MetalOţel inoxidabil1 / 8 "---425 grade până la 1200 grade F-€122.21
G
2 TZ-SS
-MetalOţel inoxidabil--Componente-425 grade până la 1200 grade F1 / 8 "€13.28
H
12-12 HBZ-B
-MetalAlamă-UniuneUniune Tube to Tube-40 grade până la 400 grade F3 / 4 "€83.06
I
12-12 FBZ-B
-MetalAlamă3 / 4 "-Tub la țeavă masculină-40 grade până la 400 grade F3 / 4 "€53.55
J
12-12-12 JBZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil----425 grade până la 1200 grade F-€303.89
K
4 BZ-B
-MetalAlamă-Piuliță tubularăComponente-40 grade până la 400 grade F1 / 4 "€3.14
L
8 TZ-B
-MetalAlamă--Componente-40 grade până la 400 grade F1 / 2 "€10.82
M
6-8 FBZ-B
-MetalAlamă1 / 2 "-Tub la țeavă masculină-40 grade până la 400 grade F3 / 8 "€32.33
N
8-4 FBZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil1 / 4 "---425 grade până la 1200 grade F-€58.28
G
4 TZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil--Componente-425 grade până la 1200 grade F1 / 4 "€9.70
C
6 FNZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil-dopComponente-425 grade până la 1200 grade F3 / 8 "€24.33
O
6 PNBZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil-CapacComponente-425 grade până la 1200 grade F3 / 8 "€25.00
P
8-8-8 JBZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil3 / 4 "---425 grade până la 1200 grade F-€170.02
Q
6-6 WBZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil----425 grade până la 1200 grade F-€99.08
R
8-8 HBZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil----425 grade până la 1200 grade F-€95.75
E
6-4 CBZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil1 / 4 "---425 grade până la 1200 grade F-€68.07
S
12 FNZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil-dopComponente-425 grade până la 1200 grade F3 / 4 "€69.26
A
8-6 HBZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil----425 grade până la 1200 grade F-€105.39
T
8-4 GBZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil1 / 4 "---425 grade până la 1200 grade F-€77.07
U
8 BZ-SS
-MetalOţel inoxidabil-Piuliță tubularăComponente-425 grade până la 1200 grade F1 / 2 "€22.57
U
6 BZ-SS
-MetalOţel inoxidabil-Piuliță tubularăComponente-425 grade până la 1200 grade F3 / 8 "€12.86
U
2 BZ-SS
-MetalOţel inoxidabil-Piuliță tubularăComponente-425 grade până la 1200 grade F1 / 8 "€11.82
E
4-2 CBZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil1 / 8 "---425 grade până la 1200 grade F-€52.20
V
6-6-6 JBZ-B
-MetalAlamă--Uniune Tube to Tube-40 grade până la 400 grade F3 / 8 "€63.70
W
12 TZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil--Componente-425 grade până la 1200 grade F3 / 4 "€26.43
G
6 TZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil--Componente-425 grade până la 1200 grade F3 / 8 "€11.39
O
4 PNBZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil-CapacComponente-425 grade până la 1200 grade F1 / 4 "€22.09
Q
4-4 WBZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil----425 grade până la 1200 grade F-€66.00
R
6-6 HBZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil----425 grade până la 1200 grade F-€66.49
X
6-6 DBZ-SS
-MetalOţel inoxidabil3 / 8 "-Tub la conducta feminină-425 grade până la 1200 grade F3 / 8 "€105.69
F
6-6-6 SBZ-SS
-MetalOţel inoxidabil3 / 8 "Tee de ramură masculinăTub la țeavă masculină-425 grade până la 1200 grade F3 / 8 "€139.61
P
2-2-2 JBZ-SS
-MetalOţel inoxidabil----425 grade până la 1200 grade F-€104.85
Y
16-16 FBZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil1"---425 grade până la 1200 grade F-€222.40
T
12-12 GBZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil3 / 4 "---425 grade până la 1200 grade F-€166.12
N
12-12 FBZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil3 / 4 "---425 grade până la 1200 grade F-€112.66
Z
12-12 EBZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil----425 grade până la 1200 grade F-€256.24
N
10-8 FBZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil1 / 2 "---425 grade până la 1200 grade F-€87.22
E
6-6 CBZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil3 / 8 "---425 grade până la 1200 grade F-€82.39
Z
10-10 EBZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil----425 grade până la 1200 grade F-€201.06
A1
6-4 TRBZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil-Reductor de capăt al tubuluiConectori port-425 grade până la 1200 grade F3 / 8 "€44.88
A
6-4 HBZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil----425 grade până la 1200 grade F-€69.45
B1
4-4-4 OBZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil1 / 4 "-Tub la conducta feminină-425 grade până la 1200 grade F1 / 4 "€153.00
C1
4-4 T2HF-SS
-Metal316 oțel inoxidabil1 / 4 "Adaptor pentru capătul tubuluiConectori port-425 grade până la 1200 grade F1 / 4 "€31.62
L
4 TZ-B
-MetalAlamă--Componente-40 grade până la 400 grade F1 / 4 "€5.43
V
8-8-8 JBZ-B
-MetalAlamă3 / 4 "Union TeeUniune Tube to Tube-40 grade până la 400 grade F1 / 2 "€89.49
D1
12-12 CBZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil3 / 4 "---425 grade până la 1200 grade F-€166.13
A
10-10 HBZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil----425 grade până la 1200 grade F-€144.90
A1
8-6 TRBZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil-Reductor de capăt al tubuluiConectori port-425 grade până la 1200 grade F1 / 2 "€67.08
A
4-2 HBZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil----425 grade până la 1200 grade F-€57.86
R
4-4 HBZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil1 / 4 "UniuneUniune Tube to Tube-425 grade până la 1200 grade F1 / 4 "€42.85
U
4 BZ-SS
-MetalOţel inoxidabil-Piuliță tubularăComponente-425 grade până la 1200 grade F1 / 4 "€11.07
E
4-4 CBZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil1 / 4 "-Tub la țeavă masculină-425 grade până la 1200 grade F1 / 4 "€56.49
V
4-4-4 JBZ-B
-MetalAlamă--Uniune Tube to Tube-40 grade până la 400 grade F1 / 4 "€55.25
O
8 PNBZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil-CapacComponente-425 grade până la 1200 grade F1 / 2 "€39.10
D1
8-4 CBZ-SS
-Metal316 oțel inoxidabil1 / 4 "---425 grade până la 1200 grade F-€111.47

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?