Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Garnitură de compresie PARKER 6 PNBZ-SS, compresie cu o singură virolă, dimensiune 3/8 inch, inox | AB2ZTE 1PZL7

PARKER 6 PNBZ-SS Fiting de compresie, compresie cu o singură virolă, dimensiune 3/8 inch, SS

În stoc
Element: AB2ZTE Model: 6 PNBZ-SSCrucea Ref: 1PZL7
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
€27.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmenajarea de compresie
Material de bazăMetal
Material corp316 oțel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie9 / 16-20
Dimensiunea conexiunii3 / 8 "
Tip conexiuneCPI(TM)
Dimensiune hexagonală5 / 8 "
Material316 SS
ModelaCapac
StilComponente
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Tub exterior Dia.3 / 8 "
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea conducteiModelaStilTemp. GamăTub exterior Dia.Preț
Garnitură de compresie PARKER 4-2 FBZ-SS, compresie cu o singură virolă, dimensiune 1/4 inch, inox | AB2ZQX 1PZH4 4-2 FBZ-SS9100 psiMetal316 oțel inoxidabil1 / 8 "Conector NPT tatăTub la țeavă masculină-425 grade până la 1200 grade F1 / 4 "€31.81
Garnitură de compresie PARKER 4-4 FBZ-SS, compresie cu o singură virolă, dimensiune 1/4 inch, inox | AB2ZQY 1PZH5 4-4 FBZ-SS7500 psiMetal316 oțel inoxidabil1 / 4 "Conector NPT tatăTub la țeavă masculină-425 grade până la 1200 grade F1 / 4 "€32.31
Conector tată PARKER 4-6 FBZ-SS, dimensiune 3/8 inch, inox | AB2ZQZ 1PZH6 4-6 FBZ-SS7200 psiMetal316 oțel inoxidabil3 / 8 "---425 grade până la 1200 grade F-€39.10
Conector tată PARKER 4-8 FBZ-SS, dimensiune 1/2 inch, inox | AB2ZRA 1PZH7 4-8 FBZ-SS6600 psiMetal316 oțel inoxidabil1 / 2 "---425 grade până la 1200 grade F-€58.03
Conector tată PARKER 6-4 FBZ-SS, dimensiune 1/4 inch | AB2ZRB 1PZH8 6-4 FBZ-SS7500 psiMetal316 oțel inoxidabil1 / 4 "---425 grade până la 1200 grade F-€43.44
Conector tată PARKER 6-6 FBZ-SS, dimensiune 3/8 inch | AB2ZRC 1PZH9 6-6 FBZ-SS7200 psiMetal316 oțel inoxidabil3 / 8 "---425 grade până la 1200 grade F-€51.04
Conector tată PARKER 6-8 FBZ-SS, dimensiune 1/2 inch | AB2ZRD 1PZJ1 6-8 FBZ-SS6600 psiMetal316 oțel inoxidabil1 / 2 "---425 grade până la 1200 grade F-€60.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6 PNBZ-SS Fiting de compresie, compresie cu o singură virolă, dimensiune 3/8 inch, SS
€27.70 /unitate