Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Garnitură de compresie PARKER 4-4 FBZ-SS, compresie cu o singură virolă, dimensiune 1/4 inch, inox | AB2ZQY 1PZH5

PARKER 4-4 Fiting de compresie FBZ-SS, compresie cu o singură virolă, dimensiune 1/4 inch, inox

În stoc
Element: AB2ZQY Model: 4-4 FBZ-SSCruce Ref: 1PZH5
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
€32.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmenajarea de compresie
Material de bazăMetal
Material corp316 oțel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie7 / 16-20
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Tip conexiuneFerulă unică
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Material316 SS
Max. Presiunea de funcționare10,000 psi
Max. Temperatura de funcționare.605 grade C
Presiune maximă7500 psi
Min. Temperatura de funcționare.-255 grade C
Dimensiunea conductei1 / 4 "
ModelaConector NPT tată
StilTub la țeavă masculină
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Tub exterior Dia.1 / 4 "
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Conexiune fără scurgeri pentru aplicații de proces și instrumente, cu un design de virolă unică; ideal pentru rafinării, procesare chimică, generare de energie și linii de instrumente
    • Prevăzut cu etanșare pozitivă fără scurgeri după reasamblare continuă
    • Factor de siguranță 4:1 în ceea ce privește capacitățile de presiune de lucru
    • Compatibil cu tuburi din oțel inoxidabil 304, 316 sau 316L

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea conducteiModelaStilTemp. GamăTub exterior Dia.Preț
Garnitură de compresie PARKER 4-2 FBZ-SS, compresie cu o singură virolă, dimensiune 1/4 inch, inox | AB2ZQX 1PZH4 4-2 FBZ-SS9100 psiMetal316 oțel inoxidabil1 / 8 "Conector NPT tatăTub la țeavă masculină-425 grade până la 1200 grade F1 / 4 "€31.81
Conector tată PARKER 4-6 FBZ-SS, dimensiune 3/8 inch, inox | AB2ZQZ 1PZH6 4-6 FBZ-SS7200 psiMetal316 oțel inoxidabil3 / 8 "---425 grade până la 1200 grade F-€39.10
Conector tată PARKER 4-8 FBZ-SS, dimensiune 1/2 inch, inox | AB2ZRA 1PZH7 4-8 FBZ-SS6600 psiMetal316 oțel inoxidabil1 / 2 "---425 grade până la 1200 grade F-€58.03
Conector tată PARKER 6-4 FBZ-SS, dimensiune 1/4 inch | AB2ZRB 1PZH8 6-4 FBZ-SS7500 psiMetal316 oțel inoxidabil1 / 4 "---425 grade până la 1200 grade F-€43.44
Conector tată PARKER 6-6 FBZ-SS, dimensiune 3/8 inch | AB2ZRC 1PZH9 6-6 FBZ-SS7200 psiMetal316 oțel inoxidabil3 / 8 "---425 grade până la 1200 grade F-€51.04
Conector tată PARKER 6-8 FBZ-SS, dimensiune 1/2 inch | AB2ZRD 1PZJ1 6-8 FBZ-SS6600 psiMetal316 oțel inoxidabil1 / 2 "---425 grade până la 1200 grade F-€60.61
Conector tată PARKER 8-4 FBZ-SS, dimensiune 1/4 inch, inox | AB2ZRE 1PZJ2 8-4 FBZ-SS-Metal316 oțel inoxidabil1 / 4 "---425 grade până la 1200 grade F-€64.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4-4 Fiting de compresie FBZ-SS, compresie cu o singură virolă, dimensiune 1/4 inch, inox
€32.31 /unitate