Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLEGRO SAFETY 7110-04 Suport pentru încheietura mâinii, LeFeet, XL, Dimensiune 8-1/2 x 9-1/2 inch, Negru | AG8FAG

ALLEGRO SAFETY 7110-04 Suport pentru încheietura mâinii, LeFeet, XL, dimensiune 8-1/2 x 9-1/2 inch, negru

În stoc
Articol: AG8FAG Model: 7110-04
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
€26.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru încheietura
CuloriNegru
Se potrivește8 1 / 2 "x 9 1 / 2"
MaterialNeopren
MărimeaXL
StilCurea dublă
ÎncheieturaStânga

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potriveșteMărimeaPreț
ALLEGRO SAFETY 7110-01 Suport pentru încheietura mâinii, LeFeet, mic, dimensiune 5-1/2 x 6-1/2 inch, negru | AG8FAD 7110-015 1 / 2 "x 6 1 / 2"S€26.56
ALLEGRO SAFETY 7110-02 Suport pentru încheietura mâinii, LeFeet, Mediu, 6-1/2 x 7-1/2 inch, Negru | AG8FAE 7110-026 1 / 2 "x 7 1 / 2"M€26.56
ALLEGRO SAFETY 7110-03 Suport pentru încheietura mâinii, LeFeet, mare, 7-1/2 x 8-1/2 inch, negru | AG8FAF 7110-037 1 / 2 "x 8 1 / 2"L€26.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 7110-04 Suport pentru încheietura mâinii, LeFeet, XL, dimensiune 8-1/2 x 9-1/2 inch, negru
€26.56 /unitate