Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLEGRO SAFETY 7212-03 Suport pentru încheietura mâinii, mare, dimensiune de la 7-1/2 la 8-1/2 inch, negru | AG8FBG

ALLEGRO SAFETY 7212-03 Suport pentru încheietura mâinii, mare, dimensiune de la 7-1/2 la 8-1/2 inch, negru

În stoc
Articol: AG8FBG Model: 7212-03
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
€19.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru încheietura
Tip de închidereCârlig și Buclă
CuloriNegru
Se potrivește7 1/2 "până la 8 1/2"
MaterialNailon
MărimeaL

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potriveșteMărimeaPreț
ALLEGRO SAFETY 7212-01 Suport pentru încheietura mâinii, mic, dimensiune de la 5-1/2 la 6-1/2 inch, negru | AG8FBE 7212-015 1/2 "până la 6 1/2"S€19.64
ALLEGRO SAFETY 7212-02 Suport pentru încheietura mâinii, mediu, dimensiune de la 6-1/2 la 7-1/2 inch, negru | AG8FBF 7212-026 1/2 "până la 7 1/2"M€19.64
ALLEGRO SAFETY 7212-04 Suport pentru încheietura mâinii, XL, dimensiune de la 8-1/2 la 9-1/2 inch, negru | AG8FBH 7212-048 1/2 "până la 9 1/2"XL€19.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 7212-03 Suport pentru încheietura mâinii, mare, dimensiune de la 7-1/2 la 8-1/2 inch, negru
€19.64 /unitate