ALLEGRO SAFETY 9248-02 Sistem de scut și cască de sudură Deluxe pentru doi lucrători, 15 PSI | AB7KPZ 23UA38

ALLEGRO SAFETY 9248-02 Sistem de protecție și cască de sudură Deluxe pentru doi lucrători, 15 PSI

În stoc
Articol: AB7KPZ Model: 9248-02Crucea Ref: 23UA38

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,554.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de aer furnizat
învelișAnti-ceață
CuploareOBAC
Căptușeală inclusăCască
HP3/4 CP, 1 1/2 CP
Material LensPolicarbonat
Factorul de protecție a lentilelorAPF 1000
Presiune15 psi
Factorul de protecțieAPF 1000
Zona de vizualizare15 "x 6 3 / 4"
Dimensiunea vizierei4 1 / 4 "x 3 1 / 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63.45
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8414801680
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelOamenii slujițiDimensiunea viziereiPreț
ALLEGRO SAFETY 9248-01 Scut de aer furnizat de lux și cască de sudură albastră, 1 lucrător | AB7KPY 23UA37 9248-01-4 1 / 4 "x 3 1 / 2"€5,121.78
ALLEGRO SAFETY 9247-01 Sistem de protecție Deluxe pentru un lucrător, furtun de 50 de picioare, presiune de 15 PSI | AF7ZFZ 23UA35 9247-01--€4,767.90
ALLEGRO SAFETY 9247-02 Sistem de protecție cu aer/cască furnizată, doi lucrători deserviți | AF7ZGA 23UA36 9247-02--€9,498.60
ALLEGRO SAFETY 9249-01 Sistem pentru un singur lucrător, furtun aerian de 50 de picioare | AG8FEC 9249-0114 "x 4 3 / 4"€3,402.63
ALLEGRO SAFETY 9249-02 Sistem pentru doi lucrători, furtun aerian de 50 de picioare | AG8FED 9249-0224 "x 4 3 / 4"€6,933.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9248-02 Sistem de protecție și cască de sudură Deluxe pentru doi lucrători, 15 PSI
€10,554.81 /unitate