ALLEGRO SAFETY 9249-01 Sistem pentru un singur lucrător, furtun aerian de 50 de picioare | AG8FEC

ALLEGRO SAFETY 9249-01 Sistem pentru un singur lucrător, furtun aerian de 50 de picioare

În stoc
Articol: AG8FEC Model: 9249-01

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,402.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de aer furnizat
învelișAnti-ceață
Căptușeală inclusăCască
Lungimea furtunului50 ft.
HP3/4 CP, 1 1/2 CP
Material LensPolicarbonat
Material pelerină pentru gâtpoliuretan
Oamenii slujiți1
Alimentare115V
Factorul de protecțieAPF 1000
Zona de vizualizare15 "x 6 3 / 4"
Material vizorNailon
Dimensiunea vizierei4 "x 4 3 / 4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 79
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8414801680
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelOamenii slujițiDimensiunea viziereiPreț
ALLEGRO SAFETY 9248-01 Scut de aer furnizat de lux și cască de sudură albastră, 1 lucrător | AB7KPY 23UA37 9248-01-4 1 / 4 "x 3 1 / 2"€5,121.78
ALLEGRO SAFETY 9248-02 Sistem de scut și cască de sudură Deluxe pentru doi lucrători, 15 PSI | AB7KPZ 23UA38 9248-02-4 1 / 4 "x 3 1 / 2"€10,554.81
ALLEGRO SAFETY 9247-01 Sistem de protecție Deluxe pentru un lucrător, furtun de 50 de picioare, presiune de 15 PSI | AF7ZFZ 23UA35 9247-01--€4,767.90
ALLEGRO SAFETY 9247-02 Sistem de protecție cu aer/cască furnizată, doi lucrători deserviți | AF7ZGA 23UA36 9247-02--€9,498.60
ALLEGRO SAFETY 9249-02 Sistem pentru doi lucrători, furtun aerian de 50 de picioare | AG8FED 9249-0224 "x 4 3 / 4"€6,933.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9249-01 Sistem pentru un singur lucrător, furtun aerian de 50 de picioare
€3,402.63 /unitate