ALLEGRO SAFETY 9350-03 Sursă Prefiltru | AD2ZDQ 3WYW1

ALLEGRO 9350-03 Sursă Prefiltru

În stoc
Element: AD2ZDQ Model: 9350-03Crucea Ref: 3WYW1

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,005.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursa Prefiltru
Capacitatea bolului2.87 uncie
Material bolZinc, cu un indicator de vedere din policarbonat
Materialul capaculuiABS
Adâncime9"
Materialul diafragmeiNitril, zinc
Tip diafragmăPrimăvară încărcată
Tip de scurgereMecanic automat cu plutitor
Material de reținere a elementelorAcetal
Tip de elementparticule
Materialul filtruluiPolietilenă sinterizată
Filtrare5 Micron
Dimensiune de montare1 / 2 "
Tipul de montajQuick-Connect Hansen
Capacitatea de curgereCFM 165
Înălţime14 "
Materialul butonuluiAcetal
Materialul colectoruluizinc
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.150 de grade F
Manometru Dia.2"
Gama manometrului0 la 300 psi
Tip manometruAnalogic
Material pentru supapa de siguranțăAlamă
Tip supapă de eliberareIncarcat cu arc (extern)
Material sigiliuNitril
Finisare standPudră acoperită
Material suportOţel
Materialul supapeialamă, nitril
Tipul supapeiDesign echilibrat al supapei
Lăţime6 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.545
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePresiune maximăMax. Temp.LăţimePreț
ALLEGRO SAFETY 9350-04 Sursă Prefiltru, 5 Microni | CE7LVG 9350-049 1 / 2 "15 "174 psi-4 Deg. până la 122 de grade. F8"€827.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO 9350-03 Sursă Prefiltru
€1,005.93 /unitate