ALLEGRO SAFETY 9401-50 Încălzitor de cort pentru spațiu închis, 120 V, 5000 BTUH | AD2EFZ 3NPV5

ALLEGRO SAFETY 9401-50 Încălzitor de cort pentru spațiu închis, 120 V, 5000 BTUH

În stoc
Element: AD2EFZ Model: 9401-50Crucea Ref: 3NPV5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,304.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de cort pentru spațiu închis
Buton pentru termostat reglabil32 de grade. la 100 de grade. F
Flux de aerCfm 115
Debitul de aerCFM 115
BtuH5000 BTU
CuloriVerde
Calibrul cablului3/16 AWG
Lungime cablu9 ft.
Curent tras13A
Adâncime12 "
finalizareaAlb acoperit cu pulbere
Frecvență60 Hz
Manipulați materialulPlastic
Înălţime12 "
Material carcasăMetal rigid
Lungime12 "
Max. Temperatura aerului50 de grade F
Etanșarea motoruluiDe înaltă calitate,
Configurare plug NEMA5-15
Numărul de lame5
Număr de setări de căldură1
Fază1
Plug Type3 vârf
Alimentare1.5KW
Voltaj120V AC
Watts1500W
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8516290090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9401-50 Încălzitor de cort pentru spațiu închis, 120 V, 5000 BTUH
€1,304.33 /unitate