ALLEGRO SAFETY 9450 Extractor portabil de fum, cu filtru principal | AG8FGQ

ALLEGRO SAFETY 9450 Extractor portabil de fum, cu filtru principal

Articol: AG8FGQ Model: 9450

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtractor portabil de fum
consum de aerCFM 226
Curent tras7-14A
Frecvență60 Hz
Înălţime17 "
HP3/8 x 2 CP
Lungime24 "
Nivel de zgomot75 până la 85 db
Voltaj120V AC
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.25
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Extrage fumul generat de MIG, TIG și lucrările de lipire în timpul lucrărilor de teren, întreținerii și sudării de producție
    • 2 moduri de viteză, mare și joasă, având o viteză de 190 și, respectiv, 95 cfm
    • Dulap din oțel rezistent echipat cu un furtun de extracție de 10 picioare, ansamblu capotă din tub de oțel și bază de suport magnetică
    • Ușoare, portabile și ușor de utilizat
    • Vine cu 8 combinații de filtre de prefiltre și filtre principale
    • 2 motoare de 3/8 CP funcționează la 120 V și produc un zgomot mai mic de 75 - 85 dBa la 5 picioare distanță

Întrebări frecvente:

Î. Ce accesorii sunt compatibile cu extractorul portabil de fum Allegro 9450?

A. Accesoriile de schimb, cum ar fi filtrele principale, prefiltrele plisate și prefiltrele speciale din plasă de aluminiu/carbon, pot fi utilizate cu acest produs.

Î. Acest produs vine în alte variante?

A. Raptor Supplies poate livra extractor portabil Allegro 9450-HE cu filtru HEPA și prefiltru plisat pentru o eficiență mai mare a filtrului.

Î. Acest produs asigură siguranța utilizatorului?

A. Acest produs vine cu o capcană de scântei încorporată pentru siguranță la incendiu și o lumină LED pentru starea de schimbare a filtrului pentru a avertiza utilizatorul când trebuie să schimbe filtrul.

Variante de produs

ProdusModelPreț
ALLEGRO SAFETY 9450-HE Extractor portabil de fum, cu filtru HEPA | AG8FGW 9450-EL-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9450 Extractor portabil de fum, cu filtru principal