ALLEGRO SAFETY 9500-15AEX Static Conductive Duct, 15 Feet Length | AG8FHB

ALLEGRO SAFETY 9500-15AEX Conductă conductivă statică, lungime de 15 picioare

În stoc
Post: AG8FHB Model: 9500-15AEX

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€371.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă conductivă statică
Diametru8"
finalizareaAcoperit cu neopren
Pentru utilizare cu Mfr. Număr de model9513,9514,9506
Lungime15 ft.
Material de construcțieVinil, poliester
Temp. GamăPână la 250 de grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Tara natalaUS

Caracteristici:

  • Materiale antistatice de vinil și poliester
  • Un singur strat
  • Acoperit cu neopren
  • Interval de temperatură de la -65 grade F până la 250 grade F (-53 grade C până la 121 grade C)
  • Design retractabil, nepliabil
  • Elicoidal din sârmă de oțel cu arc elastic de clasa 1
  • Îndeplinește specificațiile ASTM 227
  • Îndeplinește cerințele de ignifugare ale UL94V-0
  • Evaluat la 100,000 OHMS sau mai puțin pe inch pătrat
  • Integrat cu fir de împământare solid extins la fiecare capăt

Variante de produs

ProdusModelAmenajăriDiametruArticolLungimeTemp. GamăPreț
ALLEGRO SAFETY 9500-15EX Conductă static conductivă, 15 ft. Lungime, 8 inch diametru, negru | AD2GEL 3PAK6 9500-15EXNepliabil8"Conductă statică conductivă15 ft.-65 Deg. până la 250 de grade. F€458.31
ALLEGRO SAFETY 9500-25EX Conductă static conductivă, lungime 25 ft, diametru 8 inchi, negru | AD2GEM 3PAK7 9500-25EXNepliabil8"Conductă statică conductivă25 ft.-65 Deg. până la 250 de grade. F€630.12
ALLEGRO SAFETY 9550-15EX Conductă static conductivă, lungime 15 ft., diametru 12 inchi, acoperire din neopren, negru | AD2GEN 3PAK8 9550-15EXRetractabil, nepliabil12 "Conductă statică conductivă15 ft.Până la 50 de grade. F€928.22
ALLEGRO SAFETY 9550-25EX Conductă static conductivă, rezistentă la explozie, 25 ft. Lungime, 12 inchi diametru, negru | AD2GEP 3PAK9 9550-25EXRetractabil, nepliabil12 "Conductă statică conductivă25 ft.Până la 250 de grade. F€1,610.62
ALLEGRO SAFETY 9600-15EX Conductă static conductivă, 15 ft. Lungime, 16 inch diametru, negru | AD2GEQ 3PAL1 9600-15EXRetractabil, nepliabil16 "Conductă statică conductivă15 ft.-65 Deg. până la 250 de grade. F€1,147.48
ALLEGRO SAFETY 9600-25EX Conductă static conductivă, rezistentă la explozie, lungime 25 ft, negru | AD2GER 3PAL2 9600-25EXRetractabil, nepliabil16 "Conductă statică conductivă25 ft.-65 Deg. până la 250 de grade. F€2,012.46
ALLEGRO SAFETY 9650-15EX Conductă static conductivă, lungime 15 ft, construcție din vinil și poliester, negru | AE3YRE 5GVX2 9650-15EXRetractabil, nepliabil20 "Conductă statică conductivă15 ft.-65 Deg. până la 250 de grade. F€1,470.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9500-15AEX Conductă conductivă statică, lungime de 15 picioare
€371.22 /unitate