ALLEGRO SAFETY 9503 Suflantă rezistentă la explozie, 115 V, 1725 RPM | AG8FJZ

ALLEGRO SAFETY 9503 Suflantă rezistentă la explozie, 115 V, 1725 RPM

În stoc
Articol: AG8FJZ Model: 9503

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,597.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
Finisaj de bazăPulbere neagră acoperită
Ecartament de bază12 cal.
Material de bazaOţel
Material de suflareOţel
CuloriPortocaliu
Calibrul cablului12/3 AWG
Lungime cablu25 ft.
Curent tras10.6/ 5.3A
AmenajăriRetractabil, nepliabil
Conducta Dia.8"
Finisare conductăAcoperit cu neopren
Material pentru conducteVinil ușor, poliester
Debit 90 XNUMX de grade. ÎndoițiCFM 1100
Debit doi 90 de grade. ÎndoițiCFM 900
Material pentru picioareCauciuc
Frecvență60 Hz
Finisare grillPulbere neagră acoperită
Material gratarOţel
Tip mânerIntegrat
Clasa de locație periculoasăClasa I, II, Divizia 1&2, Grupa D, F, G
Înălţime19 "
Tipul locuințeiO bucată
HP3/4 CP
Materialul butuculuiAluminiu
Lungime21 "
Materialpolietilenă
Material de construcțiepolietilenă
Max. Temp.250 de grade F
Max. Flux în aer liberCFM 1570
Nr. de picioare5
Fază1
Conectați Amperi20A
Plug TypeECP
Tensiune la priză125V
RPM1725 RPM
SuprafațăSingur strat
Culoarea suprafețeiNegru
TipCentrifugal
Porturi de ventilațieDoi
Voltaj115/230V AC
Lăţime17 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 82
Înălțimea navei (cm)73.66
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCurent trasFinisare grillMax. Flux în aer liberVoltajPreț
ALLEGRO SAFETY 9503-E Suflantă rezistentă la explozie, 220 V, 1725 RPM | AG8FKG 9503-E4.8APudră acoperităCFM 1300220V AC€4,106.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9503 Suflantă rezistentă la explozie, 115 V, 1725 RPM
€3,597.60 /unitate