ALLEGRO SAFETY 9535-08 Airbag pentru ventilator pentru spațiu închis, axial cu diametrul de 8 inchi. | AC2HVE 2KJH8

ALLEGRO SAFETY 9535-08 Airbag pentru ventilator în spațiu închis, axial cu diametrul de 8 inchi.

În stoc
Articol: AC2HVE Model: 9535-08Crucea Ref: 2KJH8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€794.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsac
CuloriNegru, portocaliu
Lungime cablu6 ft.
Curent tras1.4A
Conducta Dia.8"
Finisare conductăAcoperit din PVC
Material pentru conducteVinil, poliester
Material ventilatorPolipropilenă
Frecvență60 Hz
Finisare grillCromat
Material gratarOţel
Înălţime12 "
HP1/4 CP
Lungime27 "
MaterialVentilator din oțel, sac de nailon
Max. Flux în aer liberCFM 760
RPM max3300 RPM
Configurare plug NEMA5-15P
Numărul de lame7
Fază1
Tipul comutatorului2 viteze ON/OFF
Temp. Rezistenţă180 de grade F
Tipventilator axial
Voltaj120V AC
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8414519090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
ALLEGRO SAFETY 9535-08L Airbag, suflante de 8 inchi, cu conducte de 25 picioare, 1/4 CP | AG8FTG 32MZ56 9535-08L€794.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9535-08 Airbag pentru ventilator în spațiu închis, axial cu diametrul de 8 inchi.
€794.68 /unitate