ALLEGRO SAFETY 9537-15 Suflant metalic Compaxial DC, 8 inch, conducte de 15 picioare | AG8FTZ

ALLEGRO SAFETY 9537-15 Suflantă metalică compaxială DC, 8 inch, conductă de 15 picioare

În stoc
Articol: AG8FTZ Model: 9537-15

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,376.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
CuloriPortocaliu
ConectorClipuri de aligator
Lungime cablu15 ft.
Curent tras22A
Conducta Dia.8"
Material pentru conducteVinil, poliester
Material ventilatorPolipropilenă armată cu sticlă
finalizareaAcoperit din PVC
Amplificatoare cu siguranță30A
Tip siguranțăInline 30A
Ecartament15 cal.
Înălţime10 "
HP1/4 CP
Lungime28 "
MaterialOţel
Max. Flux în aer liberCFM 796
RPM max3800 RPM
Numărul de lame6
Fază1
Temp. RezistenţăPână la 180 de grade. F
TipAxial
Voltaj12V c.c.
Lăţime11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
ALLEGRO SAFETY 9537-25 Suflant metalic Compaxial DC, 8 inch, conducte de 25 picioare | AG8FUA 9537-25€1,427.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9537-15 Suflantă metalică compaxială DC, 8 inch, conductă de 15 picioare
€1,376.53 /unitate