ALLEGRO SAFETY 9538-50 Axial Exp-Proof, suflantă din plastic, 8 inchi, cu recipient, conducte de 50 de picioare | CD4UUE

ALLEGRO SAFETY 9538-50 Axial Exp-Proof, suflantă din plastic, 8 inchi, cu recipient, conducte de 50 picioare

În stoc
Articol: CD4UUE Model: 9538-50

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,702.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
Lungime cablu25 ft.
Curent tras2.2A
Material pentru conducteVinil, poliester
Material ventilatorPolipropilenă
finalizareaAcoperit din PVC
Frecvență60 Hz
Înălţime14 1 / 2 "
HP1/3 CP
Lungime32 "
MaterialOţel
Material de construcțieOţel
RPM max3250 RPM
Numărul de lame6
Fază1
Temp. Rezistenţă25 de grade F
Voltaj115V AC
Lăţime13 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 53
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8414519090

Variante de produs

ProdusModelCurent trasMaterial ventilatorfinalizareaLungimeMaterialRPM maxVoltajPreț
ALLEGRO SAFETY 9538-15 Ventilator pentru spațiu închis, antiexplozie axială, conductă de 15 picioare | AD2GEG 3PAK2 9538-152.2APolipropilenă armată cu sticlă-26 "Carcasă din polietilenă rezistentă la UV și la substanțe chimice3250 RPM115V AC€3,365.72
ALLEGRO SAFETY 9538-25 Ventilator pentru spațiu închis, antiexplozie axială, conductă de 25 picioare | AD2GEH 3PAK3 9538-252.2APolipropilenă armată cu sticlă-26 "Carcasă din polietilenă rezistentă la UV și la substanțe chimice3250 RPM115V AC€3,500.08
ALLEGRO SAFETY 9538-15E Suflant compaxial din plastic, 8 inchi, cu recipient și conducte 15 picioare, 220 V | AG8FUC 9538-15E1.2APoliamidă armată cu sticlă antistaticăAcoperit cu neopren26 "Carcasă din polietilenă rezistentă la UV și la substanțe chimice2750 RPM220V AC€3,156.84
ALLEGRO SAFETY 9538-25E Suflantă din plastic compaxială, rezistentă la explozie, cu diametru de 8 inchi, conductă de 25 picioare, 220 V | AG8FUD 9538-25E1.2APoliamidă armată cu sticlă antistaticăAcoperit cu neopren26 "Carcasă din polietilenă rezistentă la UV și la substanțe chimice2750 RPM220V AC€3,559.94
ALLEGRO SAFETY 9538-50E Axial Exp-Proof, Suflantă din plastic, 8 inch, cu recipient, 220V/50 Hz | CD4UUF 9538-50E1.2APoliamidă armată cu sticlă antistaticăAcoperit din PVC32 "Oţel2750 RPM220V AC€3,060.08
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9538-50 Axial Exp-Proof, suflantă din plastic, 8 inchi, cu recipient, conducte de 50 picioare
€3,702.70 /unitate