ALLEGRO SAFETY 9538-15 Ventilator pentru spațiu închis, antiexplozie axială, conductă de 15 picioare | AD2GEG 3PAK2

ALLEGRO SAFETY 9538-15 Ventilator pentru spațiu închis, antiexplozie axială, conductă de 15 picioare

În stoc
Element: AD2GEG Model: 9538-15Crucea Ref: 3PAK2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,365.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
CuloriPortocaliu
Lungime cablu25 ft.
Curent tras2.2A
Conducta Dia.8"
Finisare conductăAcoperit cu neopren
Material pentru conducteVinil, poliester
Material ventilatorPolipropilenă armată cu sticlă
Frecvență60 Hz
Înălţime14 1 / 2 "
HP1/3 CP
Lungime26 "
MaterialCarcasă din polietilenă rezistentă la UV și la substanțe chimice
Max. Flux în aer liberCFM 900
RPM max3250 RPM
Configurare plug NEMA115V
Numărul de lame6
Fază1
Temp. RezistenţăPână la 250 de grade. F
TipRezistență la explozie axială
Voltaj115V AC
Lăţime13 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCurent trasMaterial ventilatorfinalizareaLungimeMaterialRPM maxVoltajPreț
ALLEGRO SAFETY 9538-25 Ventilator pentru spațiu închis, antiexplozie axială, conductă de 25 picioare | AD2GEH 3PAK3 9538-252.2APolipropilenă armată cu sticlă-26 "Carcasă din polietilenă rezistentă la UV și la substanțe chimice3250 RPM115V AC€3,500.08
ALLEGRO SAFETY 9538-15E Suflant compaxial din plastic, 8 inchi, cu recipient și conducte 15 picioare, 220 V | AG8FUC 9538-15E1.2APoliamidă armată cu sticlă antistaticăAcoperit cu neopren26 "Carcasă din polietilenă rezistentă la UV și la substanțe chimice2750 RPM220V AC€3,156.84
ALLEGRO SAFETY 9538-25E Suflantă din plastic compaxială, rezistentă la explozie, cu diametru de 8 inchi, conductă de 25 picioare, 220 V | AG8FUD 9538-25E1.2APoliamidă armată cu sticlă antistaticăAcoperit cu neopren26 "Carcasă din polietilenă rezistentă la UV și la substanțe chimice2750 RPM220V AC€3,559.94
ALLEGRO SAFETY 9538-50 Axial Exp-Proof, suflantă din plastic, 8 inchi, cu recipient, conducte de 50 de picioare | CD4UUE 9538-502.2APolipropilenăAcoperit din PVC32 "Oţel3250 RPM115V AC€3,702.70
ALLEGRO SAFETY 9538-50E Axial Exp-Proof, Suflantă din plastic, 8 inch, cu recipient, 220V/50 Hz | CD4UUF 9538-50E1.2APoliamidă armată cu sticlă antistaticăAcoperit din PVC32 "Oţel2750 RPM220V AC€3,060.08
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9538-15 Ventilator pentru spațiu închis, antiexplozie axială, conductă de 15 picioare
€3,365.72 /unitate